Schneeberger | Profilschienenführung
Blechabstreifer ABM schützt die Dichtlippen des Monorail Laufwagens BM und den Zusatzabstreifer vor heißen Spänen und Schmutzpartikeln.
Schneeberger | Profilschienenführung
Blechabstreifer ASM schützt die Dichtlippen des Monorail Laufwagens MR und den Zusatzabstreifer vor heißen Spänen und Schmutzpartikeln.
Schneeberger | Profilschienenführung
Zusatzabstreifer ZBV bietet dem Führungswagen Monorail BM zusätzlichen Schutz vor heißen Spänen und Schmutzpartikeln im Gegensatz zum Blechabstreifer. Er kann einzeln aber auch in Kombination mit dem Blechabstreifer ABM eingesetzt werden.
Schneeberger | Profilschienenführung
Zusatzabstreifer ZCV bietet dem Führungswagen Monorail MR zusätzlichen Schutz vor heißen Spänen und Schmutzpartikeln im Gegensatz zum Blechabstreifer. Er kann einzeln aber auch in Kombination mit dem Blechabstreifer ASM eingesetzt werden.
Schneeberger | Profilschienenführung
Doppellippiger Querabstreifer QAS wird in die Stirnplatte integriert und dichtet den Laufwagen Monorail BM vor Schmutz und Schmierstoffverlust.
Schneeberger | Profilschienenführung
Die Stirnplatte STP versorgt die Wälzkörper des Laufrollenwagen Monorail MR über mehrere innere Schmierkanäle mit Schmierstoff. Die integrierten doppellippigen Querabstreifer dichten den Wagen stirnseitig ab und verhindern ein Eindringen von Schmutz und Schmierstoffverlust.
Schneeberger | Profilschienenführung
Schmierplatte SPL verfügt über ein Ölreservoir, welches das Wälzelement des Laufwagen Monorail MR automatisch und gleichmäßig über einen langen Zeitraum schmiert. Die Schmierplatte gibt auch geringe Mengen an Öl an die Schienenoberseite ab und somit verlängert sich die Lebensdaue...
Schneeberger | Profilschienenführung
Schmierplatte SPL verfügt über ein Ölreservoir, welches das Wälzelement des Laufwagen Monorail BM automatisch und gleichmäßig über einen langen Zeitraum schmiert. Die Schmierplatte gibt auch geringe Mengen an Öl an die Schienenoberseite ab und somit verlängert sich die Lebensdaue...
Schneeberger | Profilschienenführung
Sehr robustes, rostgeschütztes Abdeckband zum Verdecken der Schienenbefestigungsbohrung Monorail MR. In beliebigen Längen erhältlich.
Schneeberger | Profilschienenführung
Hochpräziser sowie robuster Führungswagen mit Rollen, den eine hohe Steifigkeit sowie sehr hohe dynamische und statische Tragfähigkeit auszeichnet. Der Laufwagen Monorail MR wird vorwiegend in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch die vollständige, allseitige Abdichtun...
Schneeberger | Profilschienenführung
Sehr robustes, rostgeschütztes Abdeckband zum Verdecken der Schienenbefestigungsbohrung Monorail BM. In beliebigen Längen erhältlich.
Schaeffler | Profilschienenführung
Vollkugeliger Führungswagen mit vier Kugelreihen, wird insbesondere dann eingesetzt, wenn neben der Dynamik auch höchste Tragfähigkeit und Steifigkeit im Vordergrund stehen. Der Laufwagen KWVE bildet gemeinsam mit der längenabhängigen Führungsschiene TKVD die komplexe und umfangr...
Schaeffler | Profilschienenführung
Vollkugeliger Führungswagen mit sechs Kugelreihen, bei denen die Wälzkörper im Zweipunktkontakt auf den Laufbahnen stehen. Die vier äußeren Kugelreihen nehmen Druckbelastungen, die beiden inneren Zugbelastungen auf. Der Laufwagen KWSE bildet gemeinsam mit der längenabhängigen Füh...
Schaeffler | Profilschienenführung
Vollkugeliger Führungswagen mit sechs Kugelreihen, bei denen die Wälzkörper im Zweipunktkontakt auf den Laufbahnen stehen. Die vier äußeren Kugelreihen nehmen Druckbelastungen, die beiden inneren Zugbelastungen auf. Der Laufwagen KWSE bildet gemeinsam mit der längenabhängigen Füh...
Schneeberger | Profilschienenführung
Hochpräziser sowie robuster Führungswagen mit Rollen, den eine hohe Steifigkeit sowie sehr hohe dynamische und statische Tragfähigkeit auszeichnet. Der Laufwagen Monorail MR wird vorwiegend in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch die vollständige, allseitige Abdichtun...
Schneeberger | Profilschienenführung
Hochpräziser sowie robuster Führungswagen mit Kugeln, der insbesondere für hohe Geschwindigkeitsanforderung bei industriellen Anwendungen geeignet ist. Der Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Du...
Schaeffler | Profilschienenführung
Vollkugeliger Führungswagen mit sechs Kugelreihen, bei denen die Wälzkörper im Zweipunktkontakt auf den Laufbahnen stehen. Die vier äußeren Kugelreihen nehmen Druckbelastungen, die beiden inneren Zugbelastungen auf. Der Laufwagen KWSE bildet gemeinsam mit der längenabhängigen Füh...
Schneeberger | Profilschienenführung
Hochpräziser sowie robuster Führungswagen mit Rollen, den eine hohe Steifigkeit sowie sehr hohe dynamische und statische Tragfähigkeit auszeichnet. Der Laufwagen Monorail MR wird vorwiegend in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch die vollständige, allseitige Abdichtun...
Schneeberger | Profilschienenführung
Hochpräziser sowie robuster Führungswagen mit Kugeln, der insbesondere für hohe Geschwindigkeitsanforderung bei industriellen Anwendungen geeignet ist. Der Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Du...
Schneeberger | Profilschienenführung
Hochpräziser sowie robuster Führungswagen mit Kugeln, der insbesondere für hohe Geschwindigkeitsanforderung bei industriellen Anwendungen geeignet ist. Der Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Du...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!