Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden vorbehalten - mit oder ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Stern Werkzeuge | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Zum Anspitzen von Holzdübeln.
Stern Werkzeuge | Holzbohrer
Mit durchgehendem Schaft.
11-teiliger Holzspiralbohrer-Satz mit doppelter Rückenführung und vier Schneiden in einer Holzkassette.
4 mm bis 10 mm Schaft durchgehend, 12 mm bis 20 mm Schaft 10 x 30 mm.
Verstellbarer Kunstbohrer.
Diverse STERN HM-Kunstbohrer.
In Holzkassette.
Satz aus Forstnerbohrern mit zylindrischem Sechskant-Schaft, zur Verwendung in Handbohrmaschinen und zum Freihandbohren.
Diverse Stern SP Bohrer.
Robuster Forstnerbohrer mit zylindrischem Sechskant-Schaft für Weich- und Hartholz, Spanplatten und MDF-Platten. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen und zum Freihandbohren.
5-teilig, in Holzkassette.
Ohne Führungszapfen.
Schaft mit Sechskant.
Mit Spanbecher.
Übermaß 0,2 mm.
Stern Werkzeuge | Versenker
Senkwinkel 90°, auch als Tiefenanschlag verwendbar.
Senkwinkel 90°.
Zum Ansenken von Bohrungen in Weich- und Harthölzer.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
Die Haberkorn Eigenmarke
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Stabile Terrassen-unterkonstruktionen
Werkzeuge der Exklusivmarke forum
Schutzausrüstung von uvex
Baustellenabsicherungen
Schläuche von H-Plus
Atlas® - innovative Sicherheitsschuhe
Erstklassige Fluke®-Messgeräte
Erstklassige Wälzlager der Marke NTN