Produkte von Sola
Mess- und Markierwerkzeuge mit kompromissloser Einfachheit, Effizienz und Präzision
Mess- und Markierwerkzeuge mit kompromissloser Einfachheit, Effizienz und Präzision
Sola | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Mit dem Winkelmesser kann der Winkelgrad auch an schwierigen Stellen schnell und exakt bestimmt werden.
Sola | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Digitaler, elektronischer Rohrprofil-Winkelmesser zur schnellen und exakten Bestimmung von Winkelgraden – auch an schwierigen Stellen.
Sola | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Robuster und leichter Multifunktionswinkel für ein schnelles Markieren von Schifterschnitten auf gewöhnlichen Sparren und Gratsparren.
SOLA ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion hochqualitativer Mess- und Markierwerkzeuge für Profis am Bau. Hierfür arbeitet SOLA eng mit Anwendern zusammen und entwickelt daraus relevante Produktinnovationen für Handwerker. Das Produktsortiment von SOLA erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Präzision und umfasst neben den bekannten Premium-Wasserwaagen, Setz- und Abziehlatten, Gliedermaßstäbe, Rollbandmaße, Maßbänder, Winkel, Messräder, Markierwerkzeuge, Laser-Entfernungsmesser sowie Lasergeräte.
Die genaueste Wasserwaage der Welt „made in Austria“. Ob es um Präzision oder Langlebigkeit geht – SOLA-Wasserwaagen sind immer überragend. Überragend gut, überragend genau und überragend langlebig. Für die deutlich längere Lebensdauer sorgt ein Profil-Metergewicht von bis zu 890 g/lfm. Die Wasserwaagen der Serie RED sind die genauesten der Welt mit einer Messtoleranz von max. 0,3 mm/m bei Standardmessungen und max. 0,5 mm/m bei Umschlagmessungen.
Der gemeinsame Anspruch an höchste Qualität und Kundenorientierung verbindet Haberkorn und SOLA seit über 20 Jahren in einer vertrauensvollen Partnerschaft. Haberkorn bietet ein umfängliches Produktsortiment an SOLA-Produkten an, das Mess- und Markierwerkzeuge aller Produktgruppen umfasst.
Seit 2011 sind alle SOLA-Wasserwaagen und SOLA-Setzlatten mit der patentierten FOCUS-Libelle aus bruchsicherem Acrylglas ausgestattet. Dank der eingefügten Vergrößerungslinse (+60 %) sorgt die FOCUS im Vergleich zur Ringlibelle für einen eindeutig höheren Kontrast. Dies erlaubt ein genaueres, besseres und vor allem schnelleres Messen. Die antistatische Libellenflüssigkeit überzeugt mit ihrer hervorragenden Lichtbeständigkeit und selbst ein Ausrinnen der Libelle wir durch die patentierte Ultraschall-Verschweißung verhindert – diese Qualitätsmerkmale überzeugen, und das bei 30 Jahren Garantie!
Das Highlight aller SOLA-Magnet-Wasserwaagen sind die seitlich eingebauten, extra starken Neodym-Magnete. Der von SOLA entwickelte seitliche Magneteinbau ermöglicht mit seiner planen Messfläche präzises und vor allem sauberes Arbeiten, da sich die Messfläche leicht reinigen lässt. Ein besonderer Vorteil ist, dass sich die Magnete bei der Entwicklung von Wärme oder bei Erschütterungen nicht lösen und jederzeit fest verbaut bleiben.
Der Alltag auf der Baustelle fordert hohe Ansprüche an Messwerkzeuge. Nutzern soll die Arbeit erleichtert und Arbeitsabläufe sicherer gestaltet werden. Daher orientiert sich SOLA bei der Produktentwicklung und beim Design an den Anwendern und bezieht diese mit ein. Effizienteres und präziseres Arbeiten bei jeder denkbaren Anwendung – das unterscheidet die Werkzeuge von SOLA ganz wesentlich von herkömmlichen Produkten.
Produktqualität und innovativen Technologien schenkt das österreichische Unternehmen aus Vorarlberg besondere Aufmerksamkeit. Seit 1994 ist SOLA nach ISO 9001 zertifiziert. Um die hohen Qualitätsstandards sicher zu stellen werden die Produkte in eigenen Testeinrichtungen und Labors geprüft.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!