Menu

Nizek čevelj S1 ESD 8543

od Uvex   |   Prikaži več Zaščitni čevlji S1, delovni čevlji

Natisni
Lahka, večnamenska zaščitna obutev v skladu s standardom EN ISO 20345:2011 S1 SRC. Nizek čevelj je idealen za ljudi, ki so alergični na krom, saj je izdelan iz sintetičnih materialov.
Prednosti/Izvedbe
  • Podplat iz PU z dvojno gostoto, ESD (nedrseč, brez motenj zaradi omočenja barve)
    Snovi, kot so: B. silikon, mehčala itd.)
  • zračen, perforiran visokotehnološki zgornji del iz mikro velurja
  • mehak oblazinjen ovratnik in oblazinjen jezik
  • individualno nastavljive vezalke s hitrim zapiranjem
  • skoraj brezšivna konstrukcija gredi
  • Optimalno prezračevanje zahvaljujoč podlogi Distance Mesh
  • Zaščita prstov brez kovine uvex xenova®
  • odstranljiv udoben vložek, antistatičen
  • Teža 632 g/kos (velikost 42)

Uporaba/Napotki
  • primerno za ljudi, alergične na krom, saj je izdelano iz sintetičnih materialov

Trajnost

EU-EcolabelPreprosto bolj trajno

Družinsko podjetje uvex, ki je vodilno na področju izdelkov za varnost pri delu v nemško govorečem prostoru, se je prav tako popolnoma usmerilo v trajnost. Njihovi izdelki so v EU izdelani pod trajnostnimi pogoji in navdušujejo z visoko kakovostjo in dolgo življenjsko dobo. To prizadevanje k trajnosti potrjujejo tudi ISO 9001, standard Oeko-Tex® 100 in druge znane iniciative glede trajnosti.

Kakovostne značilnosti in certifikati

ESD


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke