Menu

Varilske rokavice TEGERA® 126a

od Tegera   |   Prikaži več Zaščitne varilske rokavice

Natisni
Rokavice odporne na toploto, brez podloge, iz kozjega usnja, primerne za varjenje in toplotno zaščito, dober občutek v prstih, elastika okrog zapestja za boljše prileganje.
Kategorija zaščite II
Prednosti/Izvedbe
  • odpornost na kontaktno toploto do +100 °C
  • debelina strani dlani 0,7–0,8 mm
  • manšeta 180°

Material
  • kozje usnje, manšeta iz govejega usnja, odporno na toploto (dolžina 10 cm), ojačani šivi iz Kevlar® niti

Kakovostne značilnosti in certifikati

Mehanska tveganja DIN EN 388:2016Toplotna tveganja DIN EN 407


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke