Level B po EN 388:2016

Filtrirajte izdelke v Level B po EN 388:2016
Prikazano 1-7 od 7 izdelkov
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Rokavice za zaščito pred urezninami Dyneema® fino pletene s PU premazom | Rokavice za zaščito pred urezninami
Že ogledano
Kupljeno
Rokavice za zaščito pred urezninami Dyneema® fino pletene s PU premazom

Rokavice za zaščito pred urezninami

Pletene rokavice iz Dyneema® s PU premazom za povečano odpornostjo proti urezninami in istočasno odličnim občutkom tipanja in optimalnim prileganjem. Kategorija zaščite II

Rokavice za zaščito pred urezninami H-Plus Blade X3 s pikami | Rokavice za zaščito pred urezninami
Že ogledano
Kupljeno
Rokavice za zaščito pred urezninami H-Plus Blade X3 s pikami

H-Plus Haberkorn Quality | Rokavice za zaščito pred urezninami

Pletene rokavice iz posebnih vlaken s premazom iz nitrilne pene in pikami iz nitrila. Zračna hrbtna stran za posebno udobje, odličen moker in suh oprijem, zelo dobra odpornost proti obrabi.

Montažne rokavice ActivArmr® Hycron® 27-602 s pleteno manšeto | Rokavice za zaščito pred urezninami
Že ogledano
Kupljeno
Montažne rokavice ActivArmr® Hycron® 27-602 s pleteno manšeto

Ansell | Rokavice za zaščito pred urezninami

Izjemno odporne rokavice z nitrilnim premazom na Jersey-podlogi, odlična odpornost proti materialom, ki imajo ostre robove ali pa povzročajo obrabo. Kategorija zaščite II

Montažne rokavice ActivArmr® Hycron® 27-805, z manšeto | Rokavice za zaščito pred urezninami
Že ogledano
Kupljeno
Montažne rokavice ActivArmr® Hycron® 27-805, z manšeto

Ansell | Rokavice za zaščito pred urezninami

Odporne rokavice za zahtevo uporabo. Trikrat daljša življenjska doba kot usnje, ki je namenjeno visokim obremenitvam. Idealne za ravnanje z materiali, ki povzročajo obrabo. Kategorija zaščite II

Rokavice za zaščito pred urezninami POWERFIT® VIZ | Rokavice za zaščito pred urezninami
Že ogledano
Kupljeno
Rokavice za zaščito pred urezninami POWERFIT® VIZ

Lebon | Rokavice za zaščito pred urezninami

Dobro vidne, brezšivne pletene rokavice s sivim Clean-PU premazom na strani dlani in na konicah prstov. Kategorija zaščite II

Rokavice za zaščito pred urezninami MaxiFlex® Cut 34-8443 | Rokavice za zaščito pred urezninami
Že ogledano
Kupljeno
Rokavice za zaščito pred urezninami MaxiFlex® Cut 34-8443

ATG | Rokavice za zaščito pred urezninami

Rokavice za zaščito pred urezninami z inovativnimi vlakni za suha montažna dela. Podobno udobje kot pri klasičnih MaxiFlex® rokavicah, vendar nudijo srednjo zaščito pred urezninami. Kategorija zaščite II

Rokavice za zaščito pred urezninami MaxiCut® OIL™ 34-305 | Rokavice za zaščito pred urezninami
Že ogledano
Kupljeno
Rokavice za zaščito pred urezninami MaxiCut® OIL™ 34-305

ATG | Rokavice za zaščito pred urezninami

Brezšivne rokavice za zaščito pred urezninami, odporne na tekočine z nitrilnim premazom za odličen oprijem. Zaradi dveh premazov, ki ležita drug na drugem, preprečujeta prodiranje vlage. Idealne za delo v suhih in mokrih pogojih ob istočasni možnosti ureznin. Kategorija zaščite I...

Prikazano 1-7 od 7 izdelkov
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni