Menu

Rokavice za zaščito pred kemikalijami Extra™ 87-955

od Ansell   |   Prikaži več Rokavice za zaščito pred kemikalijami

Natisni
Rokavice za zaščito pred kemikalijami z dodatno zaščito za zahtevne aplikacije. So 50 % debelejše kot standardne velurizirane rokavice.
Kategorija zaščite III
Področje uporabe
  • zahtevne naloge za rokovanje, pri katerih je zahtevan zelo dober oprijem
  • kemični proizvodni procesi
  • rafinerije nafte
  • vzdrževanje težke opreme in drugo

Prednosti/Izvedbe
  • visoka odpornost na številne ketone, soli, čistilna sredstva, Alkohole, alkalije, masti
  • zaradi bombažne velurizacije so mehkejše in udobnejše za nošenje
  • dober oprijem
  • brez polnil
  • debelina stene ±0,75 mm

Material
  • 100 % naravni gumijasti lateks, velurizirane, klorirane

Certificiranje

Mehanska tveganja DIN EN 388:2016EN 374:2016 tip AMikroorganizmi-tveganje EN 374:2016


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke