Rokavice za enkratno uporabo TouchNTuff® 92-600

od Ansell   |   Prikaži več Rokavice za enkratno uporabo

Natisni
Največja zaščita proti širokem spektru kemikalij, dolgotrajna zaščita, ne vsebuje lateks proteinov.
Kategorija zaščite III
Področje uporabe
  • obdelava kemikalij, laboratorijske analize, farmacevtski izdelki
  • lakirnica , tiskarska industrija
  • elektronika, proizvodnja stekla
  • lahka montaža oljnatih delov
  • ravnanje s citostatiki

Prednosti/Izvedbe
  • dobra odpornost proti vbodu v primerjavi s podobnimi rokavicami iz naravnega lateksa ali neoprena
  • enostavna namestitev rokavic, visoko udobje nošenja
  • dober suh in moker oprijem
  • debelina 0,12 mm
  • AQL 1,5

Material
  • 100 % nitril, nepudrane, gladke, z valjanim robom

Kakovostne značilnosti in certifikati

DIN EN 1149EN 374:2016 tip BMikroorganizmi-tveganje EN 374:2016Stik z živili


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni