Menu

Rokavice za električarje Electrosoft 2091084

od Honeywell KCL   |   Prikaži več Posebne rokavice

Natisni
Izolirne zaščitne rokavice za delo na območjih z električno napetostjo z zelo dobro fleksibilnostjo in dobrim občutkom tipanja.
Kategorija zaščite III
Področje uporabe
  • podjetja za oskrbo z električno napetostjo in inštalacija
  • električne delavnice celotne industrije
  • vzdrževalna dela in popravila pod električno napetostjo

Prednosti/Izvedbe
  • rezan rob, anatomska oblika
  • do max. 1.000 V delovne napetosti (razred zaščite 0)
  • kategorija RC (R- odporne na kisline, olja, ozon in visoko mehansko obremenitev, C- odporne na zelo nizke temperature)

Uporaba/Napotki
  • nad to rokavico bi naj bila še usnjena rokavica, ki bi izboljšala mehanske lastnosti
  • uporaba kombinacije, kakovostne usnjene rokavice (čisto usnje brez tekstila/brez podloge) nad izolirnimi rokavicami je možne le takrat, v kolikor ocena tveganja to dopušča.

    V kolikor obstaja možnost, da bi čez površino rokavic lahko prišlo do kratkega stika ali pa električnih oblokov, kombinacija teh dveh rokavic ni dovoljena.


Material
  • naravni lateks, dolga manšeta, gladke, brez valjanega roba

Napotki o vzdrževanju
c
Certificiranje

EN 60903


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke