Vložki in sidra od Fischer
Junaki na področju stenskih pritrditev
Vložek brez roba, ki je primeren za montažo s predvrtanjem in montažo skozi pritrjenec. Dvojno razprtje omogoča natančno uvajanje sidra vzporedno z robom gradbenega materiala. Idealen za pritrditev lahkih predmetov kot so stenske police, luči, podnožne letve itn.
Vložek (z ali brez roba) s štirikratnim razpiranjem za optimalni vnos moči zagotavlja visoke vrednosti držanja v polnih in votlih gradbenih materialih. Idealen za pritrditev srednje težkih predmetov, npr. luči, kopalniške in sanitarne opreme, lažje stenske police.
Najlonski vložek s štirikratnim razpiranjem ter fiksirnimi krilci za optimalni vnos moči zagotavlja visoke vrednosti držanja v polnih in votlih gradbenih materialih. Idealen za pritrditev srednje težkih predmetov, npr. luči, kopalniške in sanitarne opreme, lažje stenske police, n...
Dvokomponentna injekcijska malta na osnovi hibridnih vinil-estrov. Sistem injekcijskih kartuš z odobrenimi sistemskimi komponentami (sidrne palice FIS A, sidro z notranjim navojem RG MI, sidrnim ohišjem za injekcijo) je zmožen vsega pri vseh standardnih aplikacijah. Idealen je za...
Dvokomponetna injekcijska malta na osnovi hibridnih vinil-estrov s silan tehnologijo. Superbond malta z odobrenimi sistemskimi komponentami (sidrne palice FIS A, sidro z notranjim navojem RG MI, sidrnim ohišjem za injekcijo) zahvljajujoč konstrukciji prenese zelo visok nivo obrem...
Predhodno napolnjena dvokomponentna ampula z vinilestrsko smolo brez stirena in s trdilcem. Ampula z dovoljenimi sistemskimi komponentami (sidrne palice RG M, sidro z notranjim navoj RG MI) je idealna za pritrditev v notranjosti in zunanjosti npr. jeklenih konstrukcij ter začasni...
Reperaturna masa sestoji iz injekcijske snovi na osnovi poliuretana, ki ne vsebuje topil in se vbrizga v izvrtine in se hitro strdi. Primerna je za vse gradbene materiale, predvsem za problematične gradbene materiale kot so porozni zidovi in nudi hitro pomoč predvsem pri odlomlje...
Navojna palica iz jekla je sestavni del kemičnega sistema za pritrjevanje razpokanega in nerazpokanega betona, porobetona ter zidov iz polnih ali luknjastih blokov. V povezavi z različnimi injekcijskimi maltami, ustrezno z odobritvijo, primerna za pritrditev v notranjosti in zuna...
Navojna palica iz jekla je sestavni del kemičnega sistema za pritrjevanje razpokanega in nerazpokanega betona, porobetona ter zidov iz polnih ali luknjastih blokov. V povezavi z različnimi injekcijskimi maltami in ampulami z malto, ustrezno z odobritvijo, primerna za pritrditev v...
Navojna palica iz jekla je sestavni del kemičnega sistema za pritrjevanje razpokanega in nerazpokanega betona, porobetona ter zidov iz polnih ali luknjastih blokov. V povezavi z različnimi injekcijskimi maltami in ampulami z malto, ustrezno z odobritvijo, primerna za pritrditev v...
Mrežica iz umetne mase je sestavni del kemičnega sistema za pritrditev za strokovno montažo in prihranek na malti v vseh luknjastih gradbenih materialih. V povezavi z različnimi injekcijskimi maltami, skladno z odobritvijo, je primerna za pritrditev v notranjosti in zunanjosti.
V teoriji izvrtate luknjo, namestite vložek in pritrdite predmet. V praksi pa je zadeva drugačna, saj je priporočljivo imeti vsaj osnovno znanje glede vložkov. Potem lahko varno pritrdimo praktično vse. Vložki in sidra vključno z orodjem, ki sodi zraven, ter priborom za obdelavo, npr. pištole za iztiskanje, izpihovalniki, lepilni in tesnilni materiali – pri Haberkornu dobite vse na enem mestu.
V osnovi se vložki razlikujejo tako:
Standardni vložek: Sem sodijo večnamenski vložki in vložki z razpiranjem. Prvi so običajna izbira pri dnevni uporabi, saj se lahko uporabljajo za različne materiale, npr. beton, masivne opeke ali pa les, po možnosti z metričnim navojem.
POZOR: Večnamenski vložki niso primerni za posebej težka bremena.Za vložke z razpiranjem je značilno, da se pri privijačenju vijaka na konici razprejo in tako usidrajo v material. Vložki z raztezanjem so primerni za pritrditve v beton ali polni kamen.
Vložek za votle stene: Za pritrditev stenskih televizorjev, malenkost težjih visečih omaric ali polic.
Posebni vložek: Za uporabo pri posebnih materialih, npr. porobetonu, opeki ali kamnih.
Kateri vložek je primeren za pritrditev, je odvisno od lastnosti podlage, zgradbe vijaka in bremena, ki naj bi šel v podlago. Če samo eden od teh faktorjev ne ustreza vložku, je nosilnost zmanjšana ali pa je ni.
Obstajajo različne velikosti klasičnih vložkov iz umetne mase, najpogostejše velikosti so 6, 8 in 10. Upoštevati je treba, da je običajno naveden premer izvrtine. Primerni premer vijaka variira glede na tip vložka in je viden na pakiranju ali pa v Haberkornovi spletni trgovini. Glede dolžine: Vijak mora biti daljši od vložka, saj le tako lahko dosežemo maksimalno nosilnost. Treba je upoštevati tudi material stene in sile, ki delujejo na vložek. Posplošeno lahko rečemo, da stabilnost raste z dolžino in debelino vijaka ter vložka. Informacije glede maksimalne nosilnosti so navedene na pakiranju vložka.
Da lahko vložek primerno pritrdite, je pravilno vrtanje nujno, vsaj takrat, ko vložka ne moremo zabiti ali pa privijačiti. Le tako bo vložek držal tako kot mora. Premer svedra se mora ujemati s premerom vložka. Pomembno je, da je med vrtanjem vrtalni stroj v 90-stopinjskem kotu. Tako se izognemo poševnim izvrtinam in dvomom ter težavam, ki lahko sledijo. Pomembno je, da je izvrtina pred uporabo očiščena in v njen ni praha, npr. s pomočjo sesalca, čistilne krtače ali izpihovalnika.
Sidro se uporablja pri pritrjevanju težkih bremen v razpokan ali nerazpokan beton. Najpomembnejše razlike pri sidrih so v materialu, obliki glave in vrsti pogona. Obremenljivost je odvisna od velikosti ter obsega sidra. V strojegradnji in industriji uporabljajo predvsem sidra za beton, saj imajo visoko nosilnost (več ton).
Pri sidrih bodite pozorni na oznako kakovosti in dovoljenja, saj si boste tako zagotovili maksimalno varnost. Razlikujemo številna dovoljenja, preizkuse in standarde. Najpomembnejša je ocena v skladu z ETA (Evropska tehnična ocena). Na to oznako bodite predvsem pozorni pri cenejših izdelkih, saj obsega vse najpomembnejše značilnosti izdelka, ki so pomembni za izpolnitev evropskih gradbenih zahtev.
V osnovi razlikujemo standardna sidra, jeklena sidra in vtisna sidra.
Standardna sidra in jeklena sidra so primerna za visoke zahteve pri uporabi v razpokanem in nerazpokanem betonu. Izdelki iz jekla ali nerjavečega jekla so zaradi svojih lastnosti odporni proti številnim zunanjim vplivom in se lahko zato uporabljajo v zunanjosti, čistilnih napravah, na območjih z vsebnostjo klora, npr. v toplicah ter savnah.
Vtisna sidra so cenejša v primerjavi s standardnimi sidri in jeklenimi sidri. Eden od razlogov za njihovo ekonomičnost je njihova hitra montaža z zabijanjem, drugi pa majhna globina. To pa ne pomeni, da so vtisna sidra manj varna kot standardna ali jeklena sidra. Tudi tukaj je pomembno, da smo pazljivi, da je izdelek odobren.
V nadaljevanju se sidra razlikujejo tudi po obliki glave. Tukaj zraven funkcionalnosti velikokrat odloča tudi videz. Sidra s šestrobo glavo lahko zaradi površine glave uresničujejo večji prenos sile, prav tako pa lahko takšno sidro primemo iz vseh strani. Sidra z okroglo ploščato glavo se večinoma uporabljajo pri fasadah. Tudi sidra z lečasto glavo sodijo zaradi svojega izgleda v to kategorijo. Prednost sider z ugreznjeno glavo je, da se glava poravna z elementom.
Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.