Vijaki in sidra na delovni mizi

Vložki in sidra

Junaki na področju stenskih pritrditev

Pojdi na vodnika Več o tem
Priporočila

Izbrani izdelki, znamke in nasveti iz prodajnega programa Vložki in sidra.

Plastično - kovinski zidni vložek Fischer HybridPower | Vložki
Že ogledano
Kupljeno
Plastično - kovinski zidni vložek Fischer HybridPower

Fischer | Vložki

Vsestransko dvokomponentno sidro iz plastike in kovine, ki združuje enostavno vgradnjo v vse gradbene materiale z visoko nosilnostjo.

Univerzalni vložek DuoPower | Vložki
Že ogledano
Kupljeno
Univerzalni vložek DuoPower

Fischer | Vložki

Vsestransko uporaben 2-komponentni vložek s tremi funkcijami (razprtje, zloženje, vozlanje) za najvišje vrednosti obremenitev. Idealen za trajno pritrditev pohištva, podstavkov, napeljav, cevi, luči itn.

Vijak za kamen DIN 529 C, jeklo, pocinkan | Vijačna sidra
Že ogledano
Kupljeno
Vijak za kamen DIN 529 C, jeklo, pocinkan

Vijačna sidra

Vijak za kamen iz jekla, deljen, s šestrobo matico po standardu.

Najboljše znamke iz Vložki in sidra
Vse blagovne znamke

Vedno trdno pritrjeno

V teoriji izvrtate luknjo, namestite vložek in pritrdite predmet. V praksi pa je zadeva drugačna, saj je priporočljivo imeti vsaj osnovno znanje glede vložkov. Potem lahko varno pritrdimo praktično vse. Vložki in sidra vključno z orodjem, ki sodi zraven, ter priborom za obdelavo, npr. pištole za iztiskanje, izpihovalniki, lepilni in tesnilni materiali – pri Haberkornu dobite vse na enem mestu.

Na prvi pogled
    Vložki in sidra
    Klasični vložki obstajajo v različnih dolžinah – najpogostejše dolžine so 3, 4 ali 5 cm.

    Vrste vložkov

    Izbor sivih sider
    Karakteristično za vložke z razpiranjem je, da se pri namestitvi razprejo, zaradi česar so odlični za pritrjevanje v polne kamne in beton.

    V osnovi se vložki razlikujejo tako:

    • Standardni vložek: Sem sodijo večnamenski vložki in vložki z razpiranjem. Prvi so običajna izbira pri dnevni uporabi, saj se lahko uporabljajo za različne materiale, npr. beton, masivne opeke ali pa les, po možnosti z metričnim navojem.
      POZOR: Večnamenski vložki niso primerni za posebej težka bremena.Za vložke z razpiranjem je značilno, da se pri privijačenju vijaka na konici razprejo in tako usidrajo v material. Vložki z raztezanjem so primerni za pritrditve v beton ali polni kamen.

    • Vložek za votle stene: Za pritrditev stenskih televizorjev, malenkost težjih visečih omaric ali polic.

    • Posebni vložek: Za uporabo pri posebnih materialih, npr. porobetonu, opeki ali kamnih.

    Kateri vložek je primeren za pritrditev, je odvisno od lastnosti podlage, zgradbe vijaka in bremena, ki naj bi šel v podlago. Če samo eden od teh faktorjev ne ustreza vložku, je nosilnost zmanjšana ali pa je ni.


    Različne velikosti vložkov in zraven sodečih vijakov

    Obstajajo različne velikosti klasičnih vložkov iz umetne mase, najpogostejše velikosti so 6, 8 in 10. Upoštevati je treba, da je običajno naveden premer izvrtine. Primerni premer vijaka variira glede na tip vložka in je viden na pakiranju ali pa v Haberkornovi spletni trgovini. Glede dolžine: Vijak mora biti daljši od vložka, saj le tako lahko dosežemo maksimalno nosilnost. Treba je upoštevati tudi material stene in sile, ki delujejo na vložek. Posplošeno lahko rečemo, da stabilnost raste z dolžino in debelino vijaka ter vložka. Informacije glede maksimalne nosilnosti so navedene na pakiranju vložka.


    Pravilna pritrditev vložkov = pravilno vrtanje

    Da lahko vložek primerno pritrdite, je pravilno vrtanje nujno, vsaj takrat, ko vložka ne moremo zabiti ali pa privijačiti. Le tako bo vložek držal tako kot mora. Premer svedra se mora ujemati s premerom vložka. Pomembno je, da je med vrtanjem vrtalni stroj v 90-stopinjskem kotu. Tako se izognemo poševnim izvrtinam in dvomom ter težavam, ki lahko sledijo. Pomembno je, da je izvrtina pred uporabo očiščena in v njen ni praha, npr. s pomočjo sesalca, čistilne krtače ali izpihovalnika.

    Človek pritrdi vijak s svedrom v sidro
    Pomembno je, da je med vrtanjem vrtalni stroj v 90-stopinjskem kotu.

    Dovoljena sidra za fiksno pritrditev

    Sidro se uporablja pri pritrjevanju težkih bremen v razpokan ali nerazpokan beton. Najpomembnejše razlike pri sidrih so v materialu, obliki glave in vrsti pogona. Obremenljivost je odvisna od velikosti ter obsega sidra. V strojegradnji in industriji uporabljajo predvsem sidra za beton, saj imajo visoko nosilnost (več ton).

    Pri sidrih bodite pozorni na oznako kakovosti in dovoljenja, saj si boste tako zagotovili maksimalno varnost. Razlikujemo številna dovoljenja, preizkuse in standarde. Najpomembnejša je ocena v skladu z ETA (Evropska tehnična ocena). Na to oznako bodite predvsem pozorni pri cenejših izdelkih, saj obsega vse najpomembnejše značilnosti izdelka, ki so pomembni za izpolnitev evropskih gradbenih zahtev.


    Vrste sider

    V osnovi razlikujemo standardna sidra, jeklena sidra in vtisna sidra.

    Standardna sidra in jeklena sidra so primerna za visoke zahteve pri uporabi v razpokanem in nerazpokanem betonu. Izdelki iz jekla ali nerjavečega jekla so zaradi svojih lastnosti odporni proti številnim zunanjim vplivom in se lahko zato uporabljajo v zunanjosti, čistilnih napravah, na območjih z vsebnostjo klora, npr. v toplicah ter savnah.

    Vtisna sidra so cenejša v primerjavi s standardnimi sidri in jeklenimi sidri. Eden od razlogov za njihovo ekonomičnost je njihova hitra montaža z zabijanjem, drugi pa majhna globina. To pa ne pomeni, da so vtisna sidra manj varna kot standardna ali jeklena sidra. Tudi tukaj je pomembno, da smo pazljivi, da je izdelek odobren.

    V nadaljevanju se sidra razlikujejo tudi po obliki glave. Tukaj zraven funkcionalnosti velikokrat odloča tudi videz. Sidra s šestrobo glavo lahko zaradi površine glave uresničujejo večji prenos sile, prav tako pa lahko takšno sidro primemo iz vseh strani. Sidra z okroglo ploščato glavo se večinoma uporabljajo pri fasadah. Tudi sidra z lečasto glavo sodijo zaradi svojega izgleda v to kategorijo. Prednost sider z ugreznjeno glavo je, da se glava poravna z elementom.

    Predstavitev različnih oblik glave sider
    Izbor sider z različnimi oblikami glave.