Avtomat za varjenje za obdelavo fuge GROOVER

od Leister   |   Prikaži več Varjenje plastike

Natisni
Električni stroj z močnim pogonom za rezkanje varilnih fug v elastičnih talnih oblogah iz umetne mase, kot so PVC (vinil), PE, CV, PUR, ter naravnih materialov, kot sta linolej in kavčuk.
Področje uporabe
  • polaganje tal

Prednosti/Izvedbe
  • drsi na treh valjih
  • omogoča rezkanje blizu robov
  • enostavno in varno upravljanje
  • zelo visoke, dvostopenjske hitrosti rezkanja
  • nastavljivi vodilni valji za natančnost sledenja
  • enakomerna globina rezkanja tudi pri visokih hitrostih
  • brez emisij prahu zaradi integriranega dodatnega ventilatorja in vrečke za prah

Tehnični podatki
  • napetost
230 V, 50 Hz
  • moč
350/700 W (dve stopnji)
  • rezkanje št. vrtljajev
stopnja 1: 14.500 min-1 (350 W)
stopnja 2: 18.500 min-1 (700 W)
  • nastavitev globina rezkanja
0–4 mm
  • dimenzije D x Š x V
240 x 205 x 255 mm
  • teža vključno s 3 m kablom
6,7 kg

Obseg dobave
  • v kovčku

Prenos