Menu

Komplet plinskih spajkalnikov, 8 kosov, mikro, KING TONY

od King Tony   |   Prikaži več Plinski pihalniki, spajkalniki, spajkalne postaje, spajkalne konice

Natisni
Komplet plinskega spajkalnika 3 v 1 s štirimi konicami, reflektorjem in odspajkalno žico.
Prednosti/Izvedbe
  • Za 90 minut delovanja z enim polnjenjem
  • Pripravljeno za uporabo 45 sekund po vžigu

Uporaba/Napotki
  • Polnjenje s standardnim plinom za vžigalnike / ISO butanom

Tehnični podatki
  • Funkcija varjenja maks. 1300 °C

Obseg dobave
  • Plinski spajkalnik, 257 mm (6BC372)
  • stožčasta spajkalna konica (6BC372-1)
  • valjasta spajkalna konica, Ø 2,5 mm (6BC372-2)
  • Spajkalna konica v obliki dleta, Ø 3,5 mm (6BC372-3)
  • kotna spajkalna konica, Ø 4,5 mm (6BC372-4)
  • Reflektor (6BC372-5)
  • Spajkalna žica, Sn 99,3 % Cu 0,7 % (6BC372-17)
  • goba