Trak iz keramičnih vlaken, ASTORkera 25811-03, samolepilni, bel

od Astorplast   |   Prikaži več Tesnilni trakovi

Natisni
Enostranski samolepilni, visokotemperaturni tesnilni trak brez azbesta z visoko bioobstojnostjo. Primerno kot tesnilo za povečane varnostne in protipožarne zahteve.
Področje uporabe
  • Prezračevalni sistemi
  • Blažilni elementi
  • Sanitarni prostor
  • Gradbeni sektor

Prednosti/Izvedbe
  • odporno na visoke temperature
  • visoka biotopnost
  • izpolnjuje povečane varnostne in protipožarne zahteve
  • odporen proti staranju

Uporaba/Napotki
  • Požarni razred EN 13501-1: A2-S1-d0 ustreza DIN 4102-1, negorljivo, s sestavinami gorljivih snovi

Tehnični podatki
  • Lepilo za temperaturno obstojnost
–40 °C do +100 °C
  • Trak za odpornost na temperaturo
-20 °C do +900 °C, kratkotrajno +1200 °C
  • Gostota
200 kg/m³

Material
  • Lepilo: akrilatna disperzija, brez topil, z vmesnim nosilcem iz flisa
  • Pokrov iz silikonizirane 70 µm LDPE folije

Prenos