O-obroč VMQ 70 Shore, 0–49,99 mm

Prikaži več O-obroči

Natisni
Krožni, neskončni obroči s krožnim prečnim prerezom. Tesnilni učinek se doseže z deformacijo prečnega prereza po namestitvi in stiskanju. Izdelani so iz elastomernih materialov v kalupih z vulkanizacijo.
Področje uporabe
  • predvsem za tesnjenje stacionarnih delov strojev in naprav (statična uporaba)
  • Hidravlika, pnevmatika, vakuumske aplikacije, industrija ventilov, avtomobilska industrija ter strojništvo in inženiring naprav

Prednosti/Izvedbe
  • Dobra kemična odpornost v vodi (do +100 °C), alifatskih motornih in zobniških oljih, živalskih in rastlinskih oljih in maščobah

Uporaba/Napotki
  • Ni odporno na goriva, aromatska mineralna olja, vodno paro (kratkotrajna izpostavljenost do maks. +120 °C), silikonska olja in masti ter kisline in alkalne spojine.

Tehnični podatki
  • Delovno temperaturno območje
–55 °C do +200 °C
  • Dimenzijske tolerance DIN ISO 3601-1
Industrijski razred B
  • Površinska odstopanja DIN ISO 3601-3
Značilnost sorte N

Material
  • VMQ = Silikonska guma

Prenos