Menu

Profil za zaščito robov 5900, PVC

Prikaži več Tesnilni profili

Natisni
Mehak PVC profil za zaščito robov 5900 z vgrajenim kovinskim vpenjalnim trakom se uporablja za zaščito in prekrivanje robov, povezanih s konstrukcijo.
Prednosti/Izvedbe
  • odporen na vremenske vplive
  • težko vnetljiv
  • posebej odporen

Uporaba/Napotki
  • toleranca preseka DIN 16941-3B
  • toleranca dolžine DIN 16941-4B

Tehnični podatki
  • delovno temperaturno območje
–25 °C do +60 °C
  • trdota
78 ±5 Shore A
  • radij upogibanja A
10 mm
  • radij upogibanja B
10 mm
  • radij upogibanja C
10 mm

Material
  • mehak PVC, z vgrajenim kovinskim vpenjalnim trakom

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke