Okrogla vrvica, NBR, 70 Shore A, črna

Prikaži več Okrogle vrvice

Natisni
Elastomerna okrogla vrvica iz NBR gume, s krožnim presekom.
Področje uporabe
  • vetrne elektrarne
  • industrija gospodinjskih aparatov
  • konstrukcija rezervoarjev in ohišij
  • strojegradnja
  • ladjedelništvo

Prednosti/Izvedbe
  • zelo dobra odpornost na olje in gorivo
  • dobra odpornost na topilna sredstva
  • dobra odpornost na alkohole
  • dobra odpornost na kisline in alkalije

Uporaba/Napotki
  • dimenzijske tolerance DIN ISO 3302-1, razred E2

Tehnični podatki
  • trdota DIN 53505
70 ±5 Shore A
  • gostota DIN 53479
1,24 kg/m³ x 10³
  • natezna trdnost DIN 53504 (R1)
12,2 MPa
  • raztezek pri pretrgu DIN 53504 (R1)
286 %
  • preostala deformacija pod tlakom DIN ISO 815
    24h/70 °C
9 %
  • obraba DIN ISO 4649
170 mm³
  • temperaturna obstojnost
–20 °C do +100 °C, kratkotrajno +120 °C

Material
  • okrogle vrvice iz gume NBR (nitril-butadien-kavčuk)

Prenos