Menu
Storitve

Sestavljanje in montaža cevnih napeljav – varnost za vas in vaše zaposlene

Zaposleni v delavnici

Skoraj vsaka aplikacijo obstajajo posebne gibljive cevi in armature. Napačne komponente cevnih napeljav ali neustrezna montaža, upravljanje in vzdrževanje lahko vodijo do predčasne škode in izpadov – velikokrat z velikim rizikom za zdravje in okolje. Upoštevanje direktive o tlačni opremi ter izpolnjevanje narodnih in mednarodnih predpisov je za nas samoumevno. Za to, da je vse v skladu s pravili, poskrbijo priznane strokovnjakinje in strokovnjaki.

Vaša prednost na prvi pogled
Tako gre naprej
  1. Vaše povpraševanje za naše strokovnjakinje in strokovnjake
    Kontaktirajte naše strokovnjakinje in strokovnjake. Z veseljem vam bodo svetovali.

  2. Vaše želje
    Delite z nami podatke o mediju, ki ga transportirate, dimenzijah, tlaku, temperaturi, želeni dolžini gibljive cevi in priključkih.

  3. Ustrezna ponudba
    Po pogovoru prejmete ustrezno ponudbo.

  4. Izdelava v naši proizvodnji
    Izbrano cevno napeljavo v naši proizvodnji izdelajo naše strokovnjakinje in strokovnjaki.

  5. Dostava
    Dostava ustrezne cevne napeljave.

Lasten center za montažo in preizkus gibljivih cevi
V našem modernem montažnem in preizkusnem centru bomo za vas izdelali in preizkusili naslednje vrste cevnih napeljav:

Montaža cevi
Posebej izobražene strokovnjakinje in strokovnjaki poskrbijo za cevne napeljave, ki so že pripravljene na vgradnjo.

Naše storitve obsegajo
Vpenjanje različnih gibljivih cevi in armatur, ki so v katalogu, ter posebnih izvedb

Začetni preizkus
Preizkus cevne napeljave vključno z namestitvijo preizkusnih trakov v skladu z veljavnimi standardi

Ponovni preizkus
Ponovni preizkus in obnovitev preizkusnih trakov v skladu z veljavnimi standardi

Preizkusni postopek
Večkratni tlačni preizkus s konstantno stopnjevanim, vsaj 1,5-kratnim, delovnim tlakom

Preizkusni medij
Voda pri temperaturi okolja (pribl. 20 °C)

Kaj se preizkuša?

  • preizkus električne prevodnosti

  • vizualni pregled zunanje plasti cevi (pregled razpok, mehurjev, deformacij, odrgnin in pregibov)

  • osvetlitev in vizualni pregled notranjosti cevi (kolikor je mogoče)

  • preizkus priključkov (vključno z navojem, tudi na možnost pojava korozije)

  • preizkus tesnil oz. tesnilnih površin

  • preizkus vpetja oz. sedeža armatur

  • dokumentacija rezultatov preizkusa (po DIN EN 10204)

  • namestitev preizkusnih trakov (opcijsko pri cevnih napeljavah po EN/DIN)

Prosimo, da upoštevate, da bomo cevne napeljave, ki so ali pa so že bile v uporabi, pregledali le če so brez pretočnega medija in kontaminacije.

Citat
„Z možnostjo, da pri Haberkornu dobite pripravljene cevne napeljave, boste prejeli takoj uporabne, strokovno montirane komponente in se posledično ne boste rabili obremenjevati z montažo ali montažnim materialom.“
- Matej Rakuša, vodja sortimenta industrija, cevi in armature

Registrirajte se in vprašajte strokovnjake

Tudi v digitalnem svetu ohranjamo osebne stike in vam ponujamo najboljše možne storitve. Prijavite se in na voljo vam bodo vsi naši strokovnjaki.
Z veseljem pomagamo tudi neregistriranim uporabnikom.
Pošljite sporočiloSkrij obrazec

Prekliči
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
Več možnosti za kontakt

Pošljite sporočilo Naša prodajna ekipa
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke