Menu
Storitve

Na tekočem glede zakonov in norm za gibljive cevi

Knjiga zakonov

Uporaba nepreizkušenih gibljivih cevi in armatur iz manj kakovostnih ali nedovoljenih materialov prinaša nepredvidljivo tveganje. Za zagotovitev varnosti uporabnika priporočamo, da se uporabljajo samo izdelki, ki so v skladu z veljavnimi standardi. Naše svetovalke in svetovalci vam z veseljem pomagajo pri izbiri ustreznih izdelkov za vašo aplikacijo. Zraven našega modernega montažnega in preizkusnega centra v Wolfurtu nudimo tudi številne druge storitve!

Vaša prednost na prvi pogled
  • Upoštevanje direktive o tlačni opremi ter izpolnjevanje narodnih in mednarodnih predpisov je za nas samoumevno. Za to, da je vse v skladu s pravili, poskrbijo priznane strokovnjakinje in strokovnjaki.

  • Armature se montirajo z vsemi vrstami montažnih materialov, npr. polovičnimi objemkami, polžastimi navojnimi objemkami, objemkami z zglobom, trakom za pritrditev, objemkami za stiskanje, žico itn.

  • Vrhunske storitve zaradi kvalificiranih strokovnjakinj in strokovnjakov.

Tako gre naprej
  1. Vaše povpraševanje za naše strokovnjakinje in strokovnjake
    Kontaktirajte nas in nam povejte, kaj potrebujete.

  2. Tehnično svetovanje
    Po predstavitvi vaših zahtev, vam z veseljem svetujemo in najdemo ustrezno cevno napeljavo za vašo aplikacijo.

  3. Ustrezna ponudba
    Po pogovoru prejmete ustrezno ponudbo.

  4. Ponovni preizkus cevne napeljave
    V skladu z dokumentiranimi preizkusnimi roki lahko preizkuse izvedete sami ali pa se dogovorite za termin z nami in preizkus opravimo mi.

  5. Dostava
    Dostava ustrezne cevne napeljave.

Informacije o Direktivi o tlačni opremi (DGRL) 2014/68/EU za cevne napeljave

Cevne napeljave, ki so v EU uporabljene za tlake nad 0,5 bar, so po tej direktivi označene kot »tlačne naprave«. Le redke cevne napeljave iz našega dobavnega programa sodijo v kategorije I–III:

1. Cevne napeljave za utekočinjene pline (LPG)

  • do vključno DN 25 = brez kategorije

  • od DN 50 do vključno DN 125 PN 25 = kategorija II

  • od DN 150 PN 25 = kategorija III

2. Cevne napeljave za tekoče kemikalije in mineralna olja

  • do vključno DN 125: do 16 bar delovni tlak = brez kategorije

  • DN 150: do 13,3 delovni tlak = brez kategorije, 13,4 – 16 bar delovni tlak = kategorija II

  • DN 200: do 10 bar delovni tlak = brez kategorije, 10,1 – 16 bar delovni tlak = kategorija II

3. Cevne napeljave za nevarne pline

Za določitev kategorije je potrebno povpraševanje s podatki o mediju, dimenziji, tlaku, temperaturi in namenu uporabe.

Das bedeuten die Kategorien der Druckgeräterichtlinie

Brez kategorije

Kategorija I

Kategorija II

Kategorija III

Te cevne napeljave morajo ustrezati le dobri inženirski praksi (SEP). Izjava o skladnosti ni potrebna. Za te cevne napeljave se ne sme uporabljati CE-oznaka.

Potrdila o materialu (min. 2.2), tlačni preizkus, izjava o skladnosti in CE-oznaka cevne napeljave so nujni.

Potrdila o materialu (min. 3.1), tlačni preizkus vsakega elementa, izjava o skladnosti in CE-oznaka cevne napeljave z identifikacijsko številko priglašenega organa so nujni.

Kot kategorija II zahteva dodatni preizkus priglašenega organa in posamezni odvzem. Proizvajalec cevne napeljave je odgovoren za upoštevanje teh zahtev. Gibljive cevi ali cevne armature same po sebi po tej Direktivi niso tlačna oprema.

Haberkorn zaposleni za delovno postajo
Varnost pri delovanju s podjetjem Haberkorn

Naši certificirani izdelki

Citat
„Upoštevanje standardov in zakonov je priporočljivo prav pri uporabi nevarnih medijev za človeka in okolje. Kot delodajalec ste odgovorni za to, da vaši zaposleni uporabljajo delovno opremo, ki je v skladu z aktualno tehnologijo. Z veseljem vam pomagamo.“
- Matej Rakuša, vodja sortimenta industrija, cevi in armature

Registrirajte se in vprašajte strokovnjake

Tudi v digitalnem svetu ohranjamo osebne stike in vam ponujamo najboljše možne storitve. Prijavite se in na voljo vam bodo vsi naši strokovnjaki.
Z veseljem pomagamo tudi neregistriranim uporabnikom.
Pošljite sporočiloSkrij obrazec

Prekliči
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
Več možnosti za kontakt

Pošljite sporočilo Naša prodajna ekipa
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke