Uporaba vodika pri prirobničnih spojih zahteva najvišjo stopnjo tesnosti, združljivost materialov in varnost procesa. S proizvodi LOCTITE 510, 518 in 574 podjetje Henkel ponuja tesnilne mase za prirobnice, združljive z vodikom, namenjene togem kovinskim prirobnicam, ki zanesljivo preprečujejo uhajanje in odpravljajo tipične šibke točke konvencionalnih tesnil. Tako podjetja v zahtevnih procesih z vodikom uživajo prednosti varne in trajne tesnjenja, manj vzdrževanja ter učinkovitejšega skladiščenja. Poleg tega enostavna uporaba omogoča ekonomično in ponovljivo montažo v industrijskem okolju.
V sistemih za vodik so varna in zanesljiva tesnila bistvenega pomena. Tesnilne mase za prirobnice LOCTITE, združljive z vodikom, so bile v neodvisnih laboratorijskih preskusih testirane s 100 % vodikovim plinom. Pri tem so tesnjene prirobniške sklopke iz nerjavečega jekla 304 najprej 18 ur preizkušene pri tlaku 41 bar in sobni temperaturi, nato pa še šest ur pri tlaku 20 bar in temperaturi +80 °C – pri tem ni bilo ugotovljenih nobenih znatnih padcev tlaka. To zagotavlja zanesljivo osnovo za aplikacije, pri katerih sta v ospredju varnost delovanja in dolgoročna tesnilna zmogljivost.

Tesnilna sredstva LOCTITE za prirobnice so tekoči, anaerobno utrjujoči enokomponentni izdelki za tesno prilegajoče, toge kovinske prirobnice. Zanesljivo zapolnjujejo špranje in nepravilnosti površine ter povečujejo strukturno togost spoja. To zmanjšuje tveganja, ki lahko postanejo kritična pri uporabi klasičnih tesnil v okoljih z vodikom.
preprečuje puščanje, mikro premike in drsne premike
brez krčenja, trganja ali usedanja sčasoma
zmanjšuje potrebe po vzdrževanju in izpadih v delovanju
preprečuje deformacije zaradi tlaka ter nepotrebno zapleteno skladiščenje
Z izdelki LOCTITE 510, 518 in 574 je na voljo ustrezna rešitev za različne materiale in temperaturna območja. S tem je mogoče tesnjenje prirobnic ciljno prilagoditi uporabi, kombinaciji materialov in toplotni obremenitvi.
LOCTITE 510: visokoviskozno, za jeklo, nerjaveče jeklo in lito železo, tesnilna reža do 0,3 mm, temperaturno odporno do +200 °C
LOCTITE 518: gelasto in polprožno, za jeklo, nerjaveče jeklo in aluminij, tesnilna reža do 0,3 mm, temperaturno odporno do +150 °C
LOCTITE 574: visoko viskozno, za jeklo, nerjaveče jeklo in lito železo, tesnilna reža do 0,3 mm, temperaturno odporno do +150 °C
Vsi trije izdelki zagotavljajo takojšen tesnilni učinek pri nizkem tlaku.
Uporaba vodika zahteva rešitve, ki hkrati zagotavljajo varnost, združljivost in učinkovitost. Prav tu pridejo v poštev tesnilne mase LOCTITE za prirobnice: pomagajo preprečevati uhajanje, zmanjšujejo izpade in prispevajo k bolj ekonomičnemu upravljanju. Te rešitve so primerne za številne aplikacije vzdolž vrednostne verige vodika, na primer v ventilih, kompresorjih, elektrolizorjih, sistemih za shranjevanje, črpalkah, bencinskih postajah in cevnih spojih. S tem ponujajo skupno tehnično dodano vrednost za proizvodnjo, prevoz, shranjevanje in končno uporabo vodika.