Tesnila so primerna za NPT- in BSPT-navojne povezave (NPT = National Taper Pipe, BSPT = British Standard Pipe Thread) pri različnih kovinah, vključno z nerjavečim jeklom. Zaradi enostavnega nanašanja omogočajo preprosto montažo z možnostjo ponovnega prilagajanja, pri tem pa se ne trgajo kot lepilni trak niti se ne skrčijo kot termične cevi. So idealni za okolja z vodikom z vsebnostjo plina do 100 % – certificirani so v skladu s standardom KIWA GASTEC (standardi kakovosti za varnost, funkcionalnost in kakovost).

Elektrolizni sistemi
V gorivnih celicah in elektroliznih napravah – V gorivnih celicah in elektroliznih napravah naši tesnilci za navoje omogočajo višjo učinkovitost z neprepustnimi in zanesljivimi povezavami.
Polnilnice vodika
Polnilnice se za varno in neprepustno delovanje zanašajo na naše izdelke.
Vodikovodi in skladiščenje vodika
Z našimi tesnili za navoje ostaja tlak v skladiščnih sistemih in vodovodih konstanten, kar preprečuje uhajanje medija.
Senzorji in ventili za vodik
Naša tesnila za navoje preprečujejo puščanje, zagotavljajo celovitost sistema pri ventilih tudi pod visokim tlakom ter omogočajo trajno tesnjenje pri kompresorjih in senzorjih tlaka, celo pri majhnih molekulah vodika.
Generatorji vodika
Generatorji in cevne povezave so z LOCTITE tesnili za navoje zaščiteni pred puščanjem in korozijo.
Varnost in zanesljivostrazvita za varno tesnjenje vodikovih povezav, za dolgoročno neprepustne sisteme in zanesljivo delovanje naprav
Združljivostuporabna z vsemi vrstami kovin, ne da bi to vplivalo na odpornost proti vodiku
Učinkovitost sistemapreprečuje puščanje in popuščanje zaradi vibracij – znatno zmanjša potrebo po vzdrževanju in izpadne čase
Ta tesnila z navojem ponujajo idealno kombinacijo tesnilne učinkovitosti, enostavnosti vgradnje in zanesljivosti sistema za vsa podjetja, ki delujejo z vodikom.

Loctite je vedno usmerjen v prihodnost – in prihodnost je vodik! Vodik kot ena najbolj obetavnih rešitev za trajnostno energijo po vsem svetu pridobiva na pomenu. Tukaj najdete pregled učinkovitih rešitev za tesnjenje navojev, združljivih z vodikom.

Loctite 567 (50 ml) – bela, visokoviskozna, nizko trdna anaerobna tesnilna pasta za navoje. Zagotavlja takojšen tesnilni učinek pri nizkih tlakih. Tesni in zavaruje kovinske cevne navoje in priključke, hkrati pa omogoča enostavno razstavljanje. Idealna za NPT-cevne navoje. Na voljo tudi v embalaži 250 ml.

Loctite 577 (250 ml) – rumena, visokoviskozna, srednje trdna, anaerobno utrjujoča pasta za tesnjenje navojev. Zagotavlja takojšen tesnilni učinek pri nizkih tlakih. Tesni in zavaruje cevne navoje ter kovinske priključke, hkrati pa omogoča enostavno razstavljanje. Idealna za cevne navoje BSPT in NPT. Na voljo tudi v embalaži 50 ml.

Loctite 638 (250 ml) – zeleno, srednje viskozno, anaerobno utrjujoče lepilo/tesnilno sredstvo z visoko strižno trdnostjo. Običajno se uporablja za pritrditev ležajev na gredi, vendar je idealno primerno tudi za tesnjenje in zavarovanje navojev v okoljih z visokim tlakom in/ali ekstremnimi pogoji. Idealno za cevne navoje BSPT in NPT. Na voljo tudi v embalažah po 10 ml in 50 ml.

Loctite 55 – bela, ne trdna tesnilna nit (160 ml), ki zagotavlja takojšnjo tesnjenje pri polnem tlaku. Omogoča zanesljivo ponovno nastavitev brez puščanja. Idealno za cevne navoje BSPT in NPT.
Ker zagotavljajo večjo varnost in zanesljivost. Vodikovi sistemi Loctite so bili posebej razviti za preprečevanje uhajanja vodikovega plina ter za zagotavljanje večje varnosti in zanesljivega, dolgoročnega delovanja naprav. Poleg tega je njihova združljivost preverjena. Sistemi Loctite za vodik so primerni za uporabo na vseh kovinah, so primerni za vodik in certificirani v skladu s standardom KIWA GASTEC QA AR 214. Izboljšana učinkovitost sistema preprečuje uhajanje in ohlapnost zaradi vibracij ter izboljša splošno učinkovitost sistema. Hkrati to zmanjša potrebo po vzdrževanju in izpadih v delovanju.