Menu
Uradni predstavnik blagovne znamke

Orodje KING TONY v prodajnem programu podjetja Haberkorn

KING TONY – profesionalno orodje brez kompromisov

Kot uradni distributer v Sloveniji vam z veseljem predstavljamo blagovno znamko KING TONY, ki je s 1. majem 2026 postala ključni del ponudbe podjetja Haberkorn. KING TONY se je že izkazal na številnih koncih sveta: zavezanost kakovosti, inovativnosti in zanesljivosti mu zagotavlja edinstven položaj na trgu profesionalnega ročnega orodja.

Osnova zaupanja: štiri desetletja izkušenj

Sedež podjetja KING TONY v Tajvanu
Sedež podjetja KING TONY v Tajvanu

Blagovno znamko KING TONY sta leta 1976 kot majhno kovačnico ustanovila Charles Lai in Tony Lin. Podjetje je leta 1984 vstopilo na trg profesionalnega ročnega orodja, saj je prepoznalo naraščajoče povpraševanje po kakovostnem orodju. Od takrat izdelki te blagovne znamke ne le ustrezajo standardom DIN in ANSI, ampak jih celo presegajo. Podjetje je pridobilo certifikate za vodenje kakovosti ISO 9002 in ISO 9001:2000.

Vrednote podjetja KING TONY

Filozofija podjetja KING TONY temelji na štirih vrednotah:

  • Kakovost – strogi nadzor, trajnost, ergonomija

  • Inovacije – razvoj izdelkov in nenehno izboljševanje uporabniške izkušnje

  • Okoljska ozaveščenost – odgovornost, potrjena s certifikatom ISO 14001

  • Usmerjenost k uporabniku – udobno in varno delo

V proizvodnem procesu vsako orodje preide skozi vse faze: toplotno kovanje, toplotno obdelavo, natančno obdelavo in prevleko, ki zagotavljajo izjemno dolgo življenjsko dobo in odlično kakovost uporabe.

Ponudba izdelkov – Orodja za natančnost na vseh področjih

Profesionalna orodja brez kompromisov

Orodje KING TONY je po vsem svetu nepogrešljivo orodje v številnih panogah – in to ni naključje. Ponudba pokriva celoten spekter profesionalnih uporabnikov:

KING TONY posveča posebno pozornost ergonomiji in varnosti pri delu. Edinstven dvobarvni sistem označevanja – modra barva za metrične, rdeča za palčne mere – poenostavlja hitro izbiro, priročni ročaji pa zagotavljajo udobno uporabo tudi med dolgimi delovnimi dnevi.

Zavezanost strokovnjakom – zadovoljstvo pri delu

Delo profesionalno, brez kompromisov – King Tony

V podjetju KING TONY verjamemo, da profesionalno orodje ni le pripomoček, temveč ponuja tudi užitek, varnost in zanesljivost. Naš cilj je, da strokovnjaki ne le opravijo nalogo, temveč med delom občutijo resnično zadovoljstvo.

Poslanstvo blagovne znamke je preprosto, a hkrati celovito: »Easy to take, easy to use, and save your time and strength« – kar pomeni preprosto uporabo, varčevanje s časom in energijo ter podporo visokokakovostnemu delu. Izkušnje kažejo, da dobro orodje ne pomaga le pri opravljanju naloge, ampak razvija tudi strokovne sposobnosti in lahko ponovno naredi delo za užitek.

King Tony in Haberkorn – tesno partnerstvo za profesionalno kakovost

V podjetju Haberkorn smo zavezani temu, da našim strankam ponujamo izključno najbolj zanesljive, mednarodno priznane blagovne znamke. Kot uradni distributer blagovne znamke KING TONY v Sloveniji, je naš cilj zagotoviti neposreden dostop do orodja vrhunske kakovosti, hkrati pa našim partnerjem nuditi strokovno svetovanje in profesionalno podporo.

 

Sodelovanje s podjetjem KING TONY ne pomeni le nove blagovne znamke v našem prodajnem programu, temveč tudi okrepitev pristopa, ki v ospredje postavlja industrijsko odličnost, učinkovitost in usmerjenost k uporabnikom.


Zanimivo za vas
Gibljive cevi za lesno industrijo
Varne in učinkovite rešitve gibljivih cevi za čisto obdelavo lesa
Gibljive cevi za lesno industrijo
Vsestranski Semperit
Blagovna znamka v fokusu
Vsestranski Semperit
Cevi za predelavo plastike
Industrija predelave plastike
Cevi za predelavo plastike
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
Več možnosti za kontakt

Pošljite sporočilo Naša prodajna ekipa
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke