Končen BRECO® sinhroni jermen iz poliuretana (PU) s standardnim T-profilom po DIN 7721, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem. Idealno za linearne pogone z visokimi upogibnimi obremenitvami npr. na področju upravljanja, industrijskih robotov, naprav za upravljanje s policam...
Končen BRECO® sinhroni jermen iz poliuretana (PU) z visokozmogljivim AT-profilom, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem, za spodnja in srednja območja zmogljivosti, s povečano nosilnostjo zob na podlagi povečanega volumna zob in ojačanih vlečnih elementov.
Končen transportni zobati jermen BRECO® iz poliuretana (PU) z ATN-profilom, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem ter oblikami, ki so zaprte z 0,2 mm debelo TPU kožo. Pogonski jermen s sistemskimi komponentami (pritrdilni elementi/vgradni dele, ATN-zapora zobatega jermena,
Končen sinhroni jermen BRECO® iz poliuretana (PU) z ATL-profilom, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem z večjo nosilnostjo zob zaradi povečanega volumna zob ter ojačanimi vlečnimi elementi, za spodnja in srednja območja zmogljivosti.
Končen sinhroni jermen BRECO® iz poliuretana (PU) z ATL-profilom, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem z večjo nosilnostjo zob zaradi povečanega volumna zob ter ojačanimi vlečnimi elementi, za spodnja in srednja območja zmogljivosti.
BRECO® sinhroni jermen z odprtim koncem iz poliuretana (PU) z ATL profilom, metričnim korakom in trapezoidnim ozobljenjem, s povečano nosilnostjo zob zaradi večjega volumna zob in ojačanih nateznih elementov, za nižje in srednje območje moči.
Sinhroni jermeni BRECO® CLA iz poliuretana (PU) s standardnim T-profilom po DIN 7721, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem, za nižja in srednja območja zmogljivosti. Ekonomična alternativa standardnih pogonskih jermenov. Na voljo z ali brez oplaščenja proti trenju.
Sinhroni jermeni BRECO® CLA iz poliuretana (PU) z visokozmogljivim AT-profilom, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem, za nižja in srednja območja zmogljivosti. Ekonomična alternativa standardnih pogonskih jermenov. Na voljo z ali brez oplaščenja proti trenju.
Sinhroni jermeni BRECO® CLA iz poliuretana (PU) s HTD-profilom in metrično delitvijo, za nižja in srednja območja zmogljivosti. Ekonomična alternativa standardnih pogonskih jermenov. Na voljo z ali brez oplaščenja proti trenju.
Sinhroni jermeni BRECO® CLA iz poliuretana (PU) s T-profilom in colsko delitvijo, za nižja in srednja območja zmogljivosti. Ekonomična alternativa standardnih pogonskih jermenov. Na voljo z ali brez oplaščenja proti trenju.
BRECO® CLA zobati jermeni iz poliuretana (PU) s standardnim TK-profilom, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem. Kombinirana konstrukcija sinhronih jermenov in klinastih jermenov s smerno stabilnostjo. Idealen za tek brez prirobnic na sinhronih jermenicah ali z velikimi stra...
BRECO® CLA zobati jermeni iz poliuretana (PU) s standardnim ATK-profilom, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem. Kombinirana konstrukcija sinhronih jermenov in klinastih jermenov s smerno stabilnostjo. Idealen za tek brez prirobnic na sinhronih jermenicah ali z velikimi str...
BRECO® CLA zobati jermeni iz poliuretana (PU) s standardnim TK-profilom, colsko delitvijo in trapeznim ozobljenjem. Kombinirana konstrukcija sinhronih jermenov in klinastih jermenov s smerno stabilnostjo. Idealen za tek brez prirobnic na sinhronih jermenicah ali z velikimi strans...
Končen sinhroni jermen BRECO® iz poliuretana (PU) z različnimi profili, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem ter pripravo za ključavnico DC. Idealen za linearne pogone z zahtevo po visokih upogibnih obremenitvah v industrijskih robotih, napravah za upravljanje s policami,
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Zobati jermeni iz PU so posebej primerni za uporabo v transportnih sistemih in v linearni tehniki. Namenjeni so posebej zahtevnim aplikacijam.
Standardna profila pri zobatih jermenih iz PU sta profil T in profil AT. Profili so na voljo v standardnih delitvah, in sicer 5 mm, 10 mm, 15 mm in 20 mm. Posebni profili in posebne delitve so prav tako dobavljive. T-profil se uporablja v preprostih transportnih aplikacijah, AT-profil pa v zelo obremenjenih transportnih aplikacijah in pri pogonih, ki so usmerjeni predvsem v zmogljivost in pozicioniranje.
Glede na tovor oz. blago, ki ga transportiramo, obstaja možnost številnih oplaščenj na hrbtni strani jermena. Izbirate lahko med različnimi vzorci oplaščenja, npr. z grip oplaščenjem, utornimi profili itn., in različnimi materiali oplaščenja (oplaščenje iz PU, gume, PVC ali pene).
Zraven standardnih dolžin lahko zobate jermene iz PU po želji zavarimo v katerokoli dolžino. Brezkončno izdelani zobati jermeni, so možni do dolžine pribl. 30 m. Z veseljem za vas izdelamo jermene v širini in dolžini, ki ustreza vašim željam.
Običajne širine jermenov iz PU so 16, 25, 50, 75, 100 mm. Za te širine so na voljo standardne jermenice.
Odvisno od PU mešanice lahko temperaturno območje sega od –30 °C do +110 °C. Standardni jermeni se uporabljajo v temperaturnem območju od 0 °C do +80 °C. Ustrezno temperaturno območje je odvisno tudi od same uporabe in drugih dejavnikov, npr. zraka, vlage, moči itn.
Za zobate jermene iz poliuretana so ustrezne zobate jermenice iz aluminija, jekla in nerjavečega jekla (niro). Standardne jermenice so iz aluminija.
Uporabljajte material, ki ustreza okoljskim razmeram, npr. zobate jermenice iz aluminija ali jermenice iz nerjavečega jekla, kadar gre za korozivno območje. Pri nekaterih visokozmogljivih zobatih jermenih, npr. BRECOmove je lahko nujna uporaba jeklenih jermenic ali pa jermenic iz aluminija s posebnim trdim oplaščenjem, saj tako zagotovimo zadostno zaščito proti obrabi.
Življenjska doba jermena je odvisna od različnih dejavnikov, npr. vplivi okolja, napetost, temperatura itn.
Da, večina poliuretanskih zmesi je lahko obarvana po vaših željah. Pri uporabi v živilski industriji so barve jermenov večinoma točno določene.
Da, za posebne aplikacije za transport posebej lahkega ali lomljivega tovora lahko uporabimo posebne jermene, npr. BRECOvacuum. Ta jermen je odličen za transportiranje s podtlakom, npr. folije, papirja, tankih pločevin itn. Zobati jermeni so v sesalnem območju oplaščeni s CORDURA tkanino, ki ima odlično obrabno obstojnost.
Da, za to je posebej pomemben zobati jermen iz PU, ki se imenuje BRECOprotect. Ta zobati jermen je posebej primeren za uporabo v živilski industriji in je obstojen tudi pri čistilnih procesih v živilski industriji. Jermen je brez »nosa« in preprečuje skrito ter težko odstranljivo umazanijo. Jekleni vlečni elementi, ki so v celoti vloženi v poliuretan, so zaščiteni proti koroziji. Jermen je bil preizkušen ter certificiran po VO 1935/2004/EC, 10/2011/EC in 2023/2006/EC.