Pogonski jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) s standardnim T-profilom po DIN 7721, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem, za spodnja in srednja območja zmogljivosti.
Pogonski jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) s standardnim T-profilom po DIN 7721, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem, za spodnja in srednja območja zmogljivosti.
Pogonski jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) s standardnim T-profilom po DIN 7721, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem, za spodnja in srednja območja zmogljivosti.
Pogonski jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) z visokozmogljivim AT-profilom, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem, za spodnja in srednja območja zmogljivosti.
Pogonski jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) z visokozmogljivim AT-profilom, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem, za spodnja in srednja območja zmogljivosti.
Pogonski jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) z visokozmogljivim AT-profilom, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem, za spodnja in srednja območja zmogljivosti.
Pogonski jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) z visokozmolgjivim AT-profilom, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem, za spodnja in srednja območja zmogljivosti.
Pogonski jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) z visokozmogljivim ATS-profilom, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem, za spodnja in srednja območja zmogljivosti.
Pogonski jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) z visokozmogljivim ATP-profilom, metrično delitvijo in optimiziranim trapeznim ozobljenjem (razdeljen v dva obremenljiva posamezna zoba), za zmanjšanje hrupa do 10 dB in povečanje življenjske dobe.
Pogonski jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) z visokozmogljivim ATP-profilom, metrično delitvijo in optimiziranim trapeznim ozobljenjem (razdeljen v dva obremenljiva posamezna zoba), za zmanjšanje hrupa do 10 dB in povečanje življenjske dobe.
Pogonski jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) s colskim profilom XL, colsko delitvijo 1/5" (5,08 mm) po DIN/ISO 5296 in trapeznim ozobljenjem, za spodnja in srednja območja zmogljivosti.
Pogonski jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) s colskim profilom L, colsko delitvijo 3/8" (9,525 mm) po DIN/ISO 5296 in trapeznim ozobljenjem, za spodnja in srednja območja zmogljivosti.
Pogonski jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) s colskim profilom H, colsko delitvijo 1/2" (12,7 mm) po DIN/ISO 5296 in trapeznim ozobljenjem, za spodnja in srednja območja zmogljivosti.
Pogonski jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) s colskim profilom (XH), colsko delitvijo 7/8" (22,225 mm) po DIN/ISO 5296 in trapeznim ozobljenjem, za spodnja in srednja območja zmogljivosti.
Zobati jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) s standardnim TK-profilom, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem. Kompozitna konstrukcija iz sinhronih jermenov in klinastih jermenov s sledilnimi tekalnimi lastnostmi. Idealno za tek brez prirobnic na sinhronih jermenicah
Zobati jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) s standardnim TK-profilom, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem. Kompozitna konstrukcija iz sinhronih jermenov in klinastih jermenov s sledilnimi tekalnimi lastnostmi. Idealno za tek brez prirobnic na sinhronih jermenicah
Zobati jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) s standardnim TK-profilom, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem. Kompozitna konstrukcija iz sinhronih jermenov in klinastih jermenov s sledilnimi tekalnimi lastnostmi. Idealno za tek brez prirobnic na sinhronih podložkah a...
Zobati jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) z visokozmogljivim ATK-profilom, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem. Kompozitna konstrukcija iz sinhronih jermenov in klinastih jermenov s sledilnimi tekalnimi lastnostmi. Idealno za tek brez prirobnic na sinhronih jerme...
Zobati jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) z visokozmogljivim ATK-profilom, metrično delitvijo in trapeznim ozobljenjem. Kompozitna konstrukcija iz sinhronih jermenov in klinastih jermenov s sledilnimi tekalnimi lastnostmi. Idealno za tek brez prirobnic na sinhronih jerme...
Poseben pogonski jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) z BAT-profilom, metrično delitvijo in ukrivljenim ozobljenjem (večji bok zob), za dodatno zmanjšanje hrupa. Idealno pri posebnih zahtevah pri mirnosti teka in natančnejšega prenosa ali pri ožjih namestitvenih dimenzijah...
Kje lahko uporabljamo zobate jermene iz poliuretana?
Zobati jermeni iz PU so posebej primerni za uporabo v transportnih sistemih in v linearni tehniki. Namenjeni so posebej zahtevnim aplikacijam.
V kakšnih delitvah so na voljo zobati jermeni iz PU?
Standardna profila pri zobatih jermenih iz PU sta profil T in profil AT. Profili so na voljo v standardnih delitvah, in sicer 5 mm, 10 mm, 15 mm in 20 mm. Posebni profili in posebne delitve so prav tako dobavljive. T-profil se uporablja v preprostih transportnih aplikacijah, AT-profil pa v zelo obremenjenih transportnih aplikacijah in pri pogonih, ki so usmerjeni predvsem v zmogljivost in pozicioniranje.
Katera transportna oplaščenja so možna pri zobatih jermenih iz PU?
Glede na tovor oz. blago, ki ga transportiramo, obstaja možnost številnih oplaščenj na hrbtni strani jermena. Izbirate lahko med različnimi vzorci oplaščenja, npr. z grip oplaščenjem, utornimi profili itn., in različnimi materiali oplaščenja (oplaščenje iz PU, gume, PVC ali pene).
V katerih dolžinah so na voljo zobati jermeni iz PU?
Zraven standardnih dolžin lahko zobate jermene iz PU po želji zavarimo v katerokoli dolžino. Brezkončno izdelani zobati jermeni, so možni do dolžine pribl. 30 m. Z veseljem za vas izdelamo jermene v širini in dolžini, ki ustreza vašim željam.
Kako lahko opredelimo širino jermena pri zobatih jermenih iz PU?
Običajne širine jermenov iz PU so 16, 25, 50, 75, 100 mm. Za te širine so na voljo standardne jermenice.
Za kakšno temperaturno območje so primerni zobati jermeni iz poliuretana?
Odvisno od PU mešanice lahko temperaturno območje sega od –30 °C do +110 °C. Standardni jermeni se uporabljajo v temperaturnem območju od 0 °C do +80 °C. Ustrezno temperaturno območje je odvisno tudi od same uporabe in drugih dejavnikov, npr. zraka, vlage, moči itn.
Katere zobate jermenice so primerne za zobate jermene iz poliuretana?
Za zobate jermene iz poliuretana so ustrezne zobate jermenice iz aluminija, jekla in nerjavečega jekla (niro). Standardne jermenice so iz aluminija.
Kaj moramo upoštevati pri izbiri zobatih jermenic za zobati jermen PU na področju materiala?
Uporabljajte material, ki ustreza okoljskim razmeram, npr. zobate jermenice iz aluminija ali jermenice iz nerjavečega jekla, kadar gre za korozivno območje. Pri nekaterih visokozmogljivih zobatih jermenih, npr. BRECOmove je lahko nujna uporaba jeklenih jermenic ali pa jermenic iz aluminija s posebnim trdim oplaščenjem, saj tako zagotovimo zadostno zaščito proti obrabi.
Kako dolgo je življenjska doba zobatega jermena iz PU?
Življenjska doba jermena je odvisna od različnih dejavnikov, npr. vplivi okolja, napetost, temperatura itn.
Lahko izberemo barvo zobatih jermenov iz PU?
Da, večina poliuretanskih zmesi je lahko obarvana po vaših željah. Pri uporabi v živilski industriji so barve jermenov večinoma točno določene.
Lahko zobate jermene PU uporabljamo tudi za aplikacije s podtlakom (vakuum)?
Da, za posebne aplikacije za transport posebej lahkega ali lomljivega tovora lahko uporabimo posebne jermene, npr. BRECOvacuum. Ta jermen je odličen za transportiranje s podtlakom, npr. folije, papirja, tankih pločevin itn. Zobati jermeni so v sesalnem območju oplaščeni s CORDURA tkanino, ki ima odlično obrabno obstojnost.
Obstajajo zobati jermeni iz poliuretana, ki so namenjeni posebej za živilsko industrijo?
Da, za to je posebej pomemben zobati jermen iz PU, ki se imenuje BRECOprotect. Ta zobati jermen je posebej primeren za uporabo v živilski industriji in je obstojen tudi pri čistilnih procesih v živilski industriji. Jermen je brez »nosa« in preprečuje skrito ter težko odstranljivo umazanijo. Jekleni vlečni elementi, ki so v celoti vloženi v poliuretan, so zaščiteni proti koroziji. Jermen je bil preizkušen ter certificiran po VO 1935/2004/EC, 10/2011/EC in 2023/2006/EC.
Vaša pogodba
Ste prvič na Haberkorn spletni strani? Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.