Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Gumijasti zobati jermeni so odlični za visokozmogljive pogone. Nudijo visoko odpornost proti udarnim obremenitvam in imajo visoko možnost dinamičnih obremenitev pri nizkem raztezanju.
Najpogostejše delitve pri gumijastih zobatih jermenih so 5M, 8M in 14M. Število prav tako pove delitev oz. razdaljo med zobmi zobatega jermena v milimetrih. Na voljo so tudi manjše ali večje delitve, npr. 3M ali 20M.
Prednapetost zobatih jermenov iz gume se ravna po delitvi, širini, dolžini in velikosti zobatih jermenic ter po prenosu moči. Z veseljem za vas opravimo izračun potrebne prednapetostne sile vašega pogona. Pošljite nam povpraševanje!
Večina gumijastih zobatih jermenov izpolnjuje električno prevodnost po ISO 9563. Antistatični jermeni preprečujejo močne naboje površine. Slednje ščiti pred iskrenjem in poškodbami občutljivih delov. Takšni jermeni se pogosto uporabljajo pri aplikacijah v območjih, zavarovanih pred eksplozijo.
Zobati jermeni iz neoprena imajo slabšo obstojnost na mineralna olja kot zobati jermeni iz poliuretana, saj je guma le pogojno odporna proti olju. Pri višji kontaminaciji z oljem priporočamo uporabo zobatih jermenov iz poliuretana.
Gumijasti zobati jermeni so, odvisno do vrste, primerni za temperaturno območje od –30 °C do +100 °C. Posamezni zobati jermeni z izboljšano gumijasto mešanico prenesejo temperaturno območje od –40 °C do +140 °C.
Gumijasti zobati jermeni delujejo v zobatih jermenicah tipa HTD. Večinoma so HTD-profili iz jekla. Možne so tudi posebne različice iz nerjavečega jekla in aluminija.
Gumijasti jermeni so po pravili sestavljeni iz kloroprenske zmesi (neopren), ki je kombinirana z vrvjo iz steklenih vlaken. Ta mešanica je posebej primerna za pogonske jermene, ki obratujejo dlje časa. Ta zmes je v primerjavi s PU mehkejša in blaži udarce ter prenaša temperature do 100 °C. Pri visokozmogljivih zobatih jermenih bomo našli posebno zmes z EPDM in armadnimi vlakni (kevlar), ki se uporablja pri posebej zahtevnih udarnih aplikacijah. Takšni jermeni prenašajo vse do 140 °C.
Električno prevodni (antistatični) jermeni so primerni za uporabo v EX-območjih. ATEX-certificiranje za posamezne jermene ne obstaja, saj se vedno certificira celotni pogonski koncept in ne le posamezne komponente.
Življenjska doba gumijastih zobatih jermenov je odvisna od različnih dejavnikov, npr. vplivov okolja, napetosti, temperatura itn.