Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Življenjska doba gumijastih zobatih jermenov je odvisna od različnih dejavnikov, npr. vplivov okolja, napetosti, temperatura itn.
Električno prevodni (antistatični) jermeni so primerni za uporabo v EX-območjih. ATEX-certificiranje za posamezne jermene ne obstaja, saj se vedno certificira celotni pogonski koncept in ne le posamezne komponente.
Gumijasti jermeni so po pravili sestavljeni iz kloroprenske zmesi (neopren), ki je kombinirana z vrvjo iz steklenih vlaken. Ta mešanica je posebej primerna za pogonske jermene, ki obratujejo dlje časa. Ta zmes je v primerjavi s PU mehkejša in blaži udarce ter prenaša temperature do 100 °C. Pri visokozmogljivih zobatih jermenih bomo našli posebno zmes z EPDM in armadnimi vlakni (kevlar), ki se uporablja pri posebej zahtevnih udarnih aplikacijah. Takšni jermeni prenašajo vse do 140 °C.
Gumijasti zobati jermeni so, odvisno do vrste, primerni za temperaturno območje od –30 °C do +100 °C. Posamezni zobati jermeni z izboljšano gumijasto mešanico prenesejo temperaturno območje od –40 °C do +140 °C.
Zobati jermeni iz neoprena imajo slabšo obstojnost na mineralna olja kot zobati jermeni iz poliuretana, saj je guma le pogojno odporna proti olju. Pri višji kontaminaciji z oljem priporočamo uporabo zobatih jermenov iz poliuretana.
Večina gumijastih zobatih jermenov izpolnjuje električno prevodnost po ISO 9563. Antistatični jermeni preprečujejo močne naboje površine. Slednje ščiti pred iskrenjem in poškodbami občutljivih delov. Takšni jermeni se pogosto uporabljajo pri aplikacijah v območjih, zavarovanih pred eksplozijo.
Prednapetost zobatih jermenov iz gume se ravna po delitvi, širini, dolžini in velikosti zobatih jermenic ter po prenosu moči. Z veseljem za vas opravimo izračun potrebne prednapetostne sile vašega pogona. Pošljite nam povpraševanje!
Gumijasti zobati jermeni delujejo v zobatih jermenicah tipa HTD. Večinoma so HTD-profili iz jekla. Možne so tudi posebne različice iz nerjavečega jekla in aluminija.
Najpogostejše delitve pri gumijastih zobatih jermenih so 5M, 8M in 14M. Število prav tako pove delitev oz. razdaljo med zobmi zobatega jermena v milimetrih. Na voljo so tudi manjše ali večje delitve, npr. 3M ali 20M.
Gumijasti zobati jermeni so odlični za visokozmogljive pogone. Nudijo visoko odpornost proti udarnim obremenitvam in imajo visoko možnost dinamičnih obremenitev pri nizkem raztezanju.
Ne, skupina visokozmogljivih zobatih jermenov je namenjena zgolj prenosu moči in ni namenjena, razen pri širini in dolžini, za dodatno konfekcioniranje.
Ne, skupina visokozmogljivih zobatih jermenov je namenjena zgolj prenosu moči in ni namenjena, razen pri širini in dolžini, za dodatno konfekcioniranje.
Glede na tip jermena so primerne jermenice AT ali pa jermenice tipa PolyChain oz. CTD. Zaradi visokega prenosa moči in trdega laminata na strani zob visokozmogljivega jermena se priporoča, da ne uporabljate standardnih jermenic iz aluminija, ampak zobate jermenice z visokozmogljivim oplaščenjem ali zobate jermenice iz jekla. Čisti aluminij bi bil premehak, kar bi povzročilo hitro obrabo jermenic in imelo vpliv na kakovost zobatega jermena in celotnega pogona.
Visokozmogljivi zobati jermeni so dobavljivi z metrski dolžini ali pa v t. i. flex izvedbi (brezkončni izvedbi). Posebne dolžin in širine so prav tako možne. Ponujamo naslednje izvedbe:
Visokozmogljivi zobati jermeni s trapeznim ozoblenjem (AT3, AT5, AT8, AT10, AT15)
Visokozmogljivi zobati jermeni z okroglim ozobljenjem (8MGT, 14MGT, C8M, C14M)
Optimizirano ozobljenje BRECOFLEXmove in BRECOmove omogoča učinkovitost in hkrati višjo zmogljivost. Na novo oblikovani vlečni elementi lahko prenašajo višje sile. Posebno rdeče oplaščenje zmanjša obrabo zobatega jermena, kratki čas umiranja in visoka natančnost pozicioniranja zaradi najvišje stopnje togosti jermena naredijo ta zobati jermen iz PU vsestransko uporabnega:
Visokodinamične linearne osi – visok prenos moči predvsem v linearni tehniki
Visokozmogljivi pogoni
Dvižne aplikacije za težka bremena
Überall dort, wo hohe Kräfte, hochdynamische Anwendungen und schwierige Umgebungsbedingungen vorherrschen, bedarf es auch spezieller Zahnriemen wie BRECOmove. Dieser Riemen zeichnet sich durch spezielle Zugträgerkonstruktionen für höchste Steifigkeit in Riemenlängsrichtung aus. Er bietet jedoch ausreichende Flexibilität, um auch kleine Biegeradien zu ermöglichen, und wurde mit einer speziellen Zahngeometrie und Beschichtung zur Verschleißreduktion konstruiert.
Tam, kjer prevladujejo velike sile, visokodinamične aplikacije in težki pogoji, potrebujemo tudi posebne zobate jermene, npr. BRECOmove. Ti jermeni imajo posebno konstrukcijo vlečnega elementa za največjo stopnjo togosti v vzdolžni smeri jermena. Nudi ustrezno fleksibilnost, ki omogoča tudi majhne radije upogibanja in imajo posebno geometrijo zob ter oplaščenje za zmanjšanje obrabe.
Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.