Pogonski jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) z visokozmogljivim ATP-profilom, metrično delitvijo in optimiziranim trapeznim ozobljenjem (razdeljen v dva obremenljiva posamezna zoba), za zmanjšanje hrupa do 10 dB in povečanje življenjske dobe.
Pogonski jermen BRECOFLEX® (BFX) iz poliuretana (PU) z visokozmogljivim ATP-profilom, metrično delitvijo in optimiziranim trapeznim ozobljenjem (razdeljen v dva obremenljiva posamezna zoba), za zmanjšanje hrupa do 10 dB in povečanje življenjske dobe.
Dvojno ozobljeni zobati jermen SYNCHROFLEX (SFX) iz poliuretana (PU) s standardnim T-profilom po DIN 7721, metrično delitvijo in dvojnim trapeznim ozobljenjem (DL), za spodnja in srednja območja zmogljivosti ter visoke upogibne obremenitve.
Dvojno ozobljeni zobati jermen SYNCHROFLEX (SFX) iz poliuretana (PU) s standardnim T-profilom po DIN 7721, metrično delitvijo in dvojnim trapeznim ozobljenjem (DL), za spodnja in srednja območje zmogljivosti ter visoke upogibne obremenitve.
Dvojno ozobljeni zobati jermen SYNCHROFLEX (SFX) iz poliuretana (PU) s standardnim T-profilom po DIN 7721, metrično delitvijo in dvojnim trapeznim ozobljenjem (DL), za spodnja in srednja območja zmogljivosti in visoke upogibne obremenitve.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Zobati jermeni iz PU so posebej primerni za uporabo v transportnih sistemih in v linearni tehniki. Namenjeni so posebej zahtevnim aplikacijam.
Standardna profila pri zobatih jermenih iz PU sta profil T in profil AT. Profili so na voljo v standardnih delitvah, in sicer 5 mm, 10 mm, 15 mm in 20 mm. Posebni profili in posebne delitve so prav tako dobavljive. T-profil se uporablja v preprostih transportnih aplikacijah, AT-profil pa v zelo obremenjenih transportnih aplikacijah in pri pogonih, ki so usmerjeni predvsem v zmogljivost in pozicioniranje.
Metrska dolžina pomeni, da gre za odprt jermen, ki se uporablja večinoma za linearne osi. Zavarjeni zobati jermeni nastanejo s povezavo odprtega jermena (metrska dolžina) v zaprti jermen, večinoma za aplikacije z majhno vlečno silo (transportna tehnologija). Flex jermeni so izdelani brezkončno brez prekinitve vlečnega elementa in so posebej primerni za visokozmogljive pogone in maksimalno vlečno silo.
Glede na tovor oz. blago, ki ga transportiramo, obstaja možnost številnih oplaščenj na hrbtni strani jermena. Izbirate lahko med različnimi vzorci oplaščenja, npr. z grip oplaščenjem, utornimi profili itn., in različnimi materiali oplaščenja (oplaščenje iz PU, gume, PVC ali pene).
Zraven standardnih dolžin lahko zobate jermene iz PU po želji zavarimo v katerokoli dolžino. Brezkončno izdelani zobati jermeni, so možni do dolžine pribl. 30 m. Z veseljem za vas izdelamo jermene v širini in dolžini, ki ustreza vašim željam.
Običajne širine jermenov iz PU so 16, 25, 50, 75, 100 mm. Za te širine so na voljo standardne jermenice.
Odvisno od PU mešanice lahko temperaturno območje sega od –30 °C do +110 °C. Standardni jermeni se uporabljajo v temperaturnem območju od 0 °C do +80 °C. Ustrezno temperaturno območje je odvisno tudi od same uporabe in drugih dejavnikov, npr. zraka, vlage, moči itn.
Za zobate jermene iz poliuretana so ustrezne zobate jermenice iz aluminija, jekla in nerjavečega jekla (niro). Standardne jermenice so iz aluminija.
Uporabljajte material, ki ustreza okoljskim razmeram, npr. zobate jermenice iz aluminija ali jermenice iz nerjavečega jekla, kadar gre za korozivno območje. Pri nekaterih visokozmogljivih zobatih jermenih, npr. BRECOmove je lahko nujna uporaba jeklenih jermenic ali pa jermenic iz aluminija s posebnim trdim oplaščenjem, saj tako zagotovimo zadostno zaščito proti obrabi.
Življenjska doba jermena je odvisna od različnih dejavnikov, npr. vplivi okolja, napetost, temperatura itn.
Da, večina poliuretanskih zmesi je lahko obarvana po vaših željah. Pri uporabi v živilski industriji so barve jermenov večinoma točno določene.
Da, za posebne aplikacije za transport posebej lahkega ali lomljivega tovora lahko uporabimo posebne jermene, npr. BRECOvacuum. Ta jermen je odličen za transportiranje s podtlakom, npr. folije, papirja, tankih pločevin itn. Zobati jermeni so v sesalnem območju oplaščeni s CORDURA tkanino, ki ima odlično obrabno obstojnost.
Da, za to je posebej pomemben zobati jermen iz PU, ki se imenuje BRECOprotect. Ta zobati jermen je posebej primeren za uporabo v živilski industriji in je obstojen tudi pri čistilnih procesih v živilski industriji. Jermen je brez »nosa« in preprečuje skrito ter težko odstranljivo umazanijo. Jekleni vlečni elementi, ki so v celoti vloženi v poliuretan, so zaščiteni proti koroziji. Jermen je bil preizkušen ter certificiran po VO 1935/2004/EC, 10/2011/EC in 2023/2006/EC.
Gumijasti zobati jermeni so odlični za visokozmogljive pogone. Nudijo visoko odpornost proti udarnim obremenitvam in imajo visoko možnost dinamičnih obremenitev pri nizkem raztezanju.
Najpogostejše delitve pri gumijastih zobatih jermenih so 5M, 8M in 14M. Število prav tako pove delitev oz. razdaljo med zobmi zobatega jermena v milimetrih. Na voljo so tudi manjše ali večje delitve, npr. 3M ali 20M.
Gumijasti zobati jermeni delujejo v zobatih jermenicah tipa HTD. Večinoma so HTD-profili iz jekla. Možne so tudi posebne različice iz nerjavečega jekla in aluminija.
Prednapetost zobatih jermenov iz gume se ravna po delitvi, širini, dolžini in velikosti zobatih jermenic ter po prenosu moči. Z veseljem za vas opravimo izračun potrebne prednapetostne sile vašega pogona. Pošljite nam povpraševanje!
Večina gumijastih zobatih jermenov izpolnjuje električno prevodnost po ISO 9563. Antistatični jermeni preprečujejo močne naboje površine. Slednje ščiti pred iskrenjem in poškodbami občutljivih delov. Takšni jermeni se pogosto uporabljajo pri aplikacijah v območjih, zavarovanih pred eksplozijo.
Zobati jermeni iz neoprena imajo slabšo obstojnost na mineralna olja kot zobati jermeni iz poliuretana, saj je guma le pogojno odporna proti olju. Pri višji kontaminaciji z oljem priporočamo uporabo zobatih jermenov iz poliuretana.
Gumijasti zobati jermeni so, odvisno do vrste, primerni za temperaturno območje od –30 °C do +100 °C. Posamezni zobati jermeni z izboljšano gumijasto mešanico prenesejo temperaturno območje od –40 °C do +140 °C.
Gumijasti jermeni so po pravili sestavljeni iz kloroprenske zmesi (neopren), ki je kombinirana z vrvjo iz steklenih vlaken. Ta mešanica je posebej primerna za pogonske jermene, ki obratujejo dlje časa. Ta zmes je v primerjavi s PU mehkejša in blaži udarce ter prenaša temperature do 100 °C. Pri visokozmogljivih zobatih jermenih bomo našli posebno zmes z EPDM in armadnimi vlakni (kevlar), ki se uporablja pri posebej zahtevnih udarnih aplikacijah. Takšni jermeni prenašajo vse do 140 °C.
Električno prevodni (antistatični) jermeni so primerni za uporabo v EX-območjih. ATEX-certificiranje za posamezne jermene ne obstaja, saj se vedno certificira celotni pogonski koncept in ne le posamezne komponente.
Življenjska doba gumijastih zobatih jermenov je odvisna od različnih dejavnikov, npr. vplivov okolja, napetosti, temperatura itn.
Überall dort, wo hohe Kräfte, hochdynamische Anwendungen und schwierige Umgebungsbedingungen vorherrschen, bedarf es auch spezieller Zahnriemen wie BRECOmove. Dieser Riemen zeichnet sich durch spezielle Zugträgerkonstruktionen für höchste Steifigkeit in Riemenlängsrichtung aus. Er bietet jedoch ausreichende Flexibilität, um auch kleine Biegeradien zu ermöglichen, und wurde mit einer speziellen Zahngeometrie und Beschichtung zur Verschleißreduktion konstruiert.
Tam, kjer prevladujejo velike sile, visokodinamične aplikacije in težki pogoji, potrebujemo tudi posebne zobate jermene, npr. BRECOmove. Ti jermeni imajo posebno konstrukcijo vlečnega elementa za največjo stopnjo togosti v vzdolžni smeri jermena. Nudi ustrezno fleksibilnost, ki omogoča tudi majhne radije upogibanja in imajo posebno geometrijo zob ter oplaščenje za zmanjšanje obrabe.
Optimizirano ozobljenje BRECOFLEXmove in BRECOmove omogoča učinkovitost in hkrati višjo zmogljivost. Na novo oblikovani vlečni elementi lahko prenašajo višje sile. Posebno rdeče oplaščenje zmanjša obrabo zobatega jermena, kratki čas umiranja in visoka natančnost pozicioniranja zaradi najvišje stopnje togosti jermena naredijo ta zobati jermen iz PU vsestransko uporabnega:
Visokodinamične linearne osi – visok prenos moči predvsem v linearni tehniki
Visokozmogljivi pogoni
Dvižne aplikacije za težka bremena
Visokozmogljivi zobati jermeni so dobavljivi z metrski dolžini ali pa v t. i. flex izvedbi (brezkončni izvedbi). Posebne dolžin in širine so prav tako možne. Ponujamo naslednje izvedbe:
Visokozmogljivi zobati jermeni s trapeznim ozoblenjem (AT3, AT5, AT8, AT10, AT15)
Visokozmogljivi zobati jermeni z okroglim ozobljenjem (8MGT, 14MGT, C8M, C14M)
Glede na tip jermena so primerne jermenice AT ali pa jermenice tipa PolyChain oz. CTD. Zaradi visokega prenosa moči in trdega laminata na strani zob visokozmogljivega jermena se priporoča, da ne uporabljate standardnih jermenic iz aluminija, ampak zobate jermenice z visokozmogljivim oplaščenjem ali zobate jermenice iz jekla. Čisti aluminij bi bil premehak, kar bi povzročilo hitro obrabo jermenic in imelo vpliv na kakovost zobatega jermena in celotnega pogona.
Ne, skupina visokozmogljivih zobatih jermenov je namenjena zgolj prenosu moči in ni namenjena, razen pri širini in dolžini, za dodatno konfekcioniranje.
Ne, skupina visokozmogljivih zobatih jermenov je namenjena zgolj prenosu moči in ni namenjena, razen pri širini in dolžini, za dodatno konfekcioniranje.