Paleta izdelkov in vsebina se lahko razlikujeta od države do države.
Nekatera nacionalna podjetja skupine Haberkorn imajo lastna spletna mesta ali spletne trgovine.
Še niste registrirani pri Haberkornu?
Naša spletna trgovina je namenjena izključno za poslovne stranke - z ali brez DDV številke.
Prijavite se alise registrirajte
Zobate jermenice
Zobata gred s standardnim T-profilom po DIN 7721-2, metrično delitvijo (2,5 mm) in trapeznim ozobljenjem.
Zobata gred s standardnim T-profilom po DIN 7721-2, metrično delitvijo (5 mm) in trapeznim ozobljenjem.
Zobata gred s standardnim T-profilom po DIN 7721-2, metrično delitvijo (10 mm) in trapeznim ozobljenjem.
Zobata gred z visokozmogljivim AT-profilom, metrično delitvijo (5 mm) in trapeznim ozobljenjem.
Zobata gred z visokozmogljivim AT-profilom, metrično delitvijo (10 mm) in trapeznim ozobljenjem.
Zobata gred s standardnim HTD-profilom, metrično delitvijo (5 mm) in krivuljastim ozobljenjem.
Zobata gred s standardnim HTD-profilom, metrično delitvijo (8 mm) in krivuljastim ozobljenjem.
Zobata gred s colskim profilom MXL po ISO 5294, colsko delitvijo 0,080" (2,032 mm) in trapeznim ozobljenjem.
Zobata gred s colskim profilom XL po ISO 5294, colsko delitvijo 1/5" (5,08 mm) in trapeznim ozobljenjem.
Zobata gred s colskim profilom L po ISO 5294, colsko delitvijo 3/8" (9,525 mm) in trapeznim ozobljenjem.
Zobata gred s colskim profilom L po ISO 5294, colska delitev 3/8" (9,525 mm) in trapeznim ozobljenjem.
Več možnosti za kontakt
H-Plus - lastna blagovna znamka Haberkorn
Cevi H-Plus
Vrhunski kotalni ležaji znamke NTN
H-Plus - Industrijske cevi in armature
Avtomati za izdajo artiklov