Zobati jermeni, jermenice od Gates
Zaradi širokega izbora zobatih jermenov in jermenic lahko vedno najdemo pravo rešitev.

Zaradi širokega izbora zobatih jermenov in jermenic lahko vedno najdemo pravo rešitev.
Pogonski jermen iz gume s colskim profilom MXL, colsko delitvijo 2/25" (0,080"/2,032 mm) in trapeznim ozobljenjem, za uporabo pri aplikacijah pozicioniranja. Ni potrebe po vzdrževanju, cenovno ugodna alternativna rešitev glede na standardne pogone kot so verige in zobniki.
Pogonski jermen iz gume s colskim profilom XL, colsko delitvijo 1/5" (0,200"/5,08 mm) in trapeznim ozobljenjem, za uporabo pri aplikacijah pozicioniranja. Ni potrebe po vzdrževanju, cenovno ugodna alternativna rešitev glede na standardne pogone kot so verige in zobniki.
Pogonski jermen iz gume s colskim profilom L, colsko delitvijo 3/8" (0,375"/9,525 mm) in trapeznim ozobljenjem, za uporabo pri aplikacijah pozicioniranja. Ni potrebe po vzdrževanju, cenovno ugodna alternativna rešitev glede na standardne pogone kot so verige in zobniki.
Pogonski jermen iz gume s colskim profilom H, colsko delitvijo 1/2" (0,500"/12,7 mm) in trapeznim ozobljenjem, za uporabo pri aplikacijah pozicioniranja. Ni potrebe po vzdrževanju, cenovno ugodna alternativna rešitev glede na standardne pogone kot so verige in zobniki.
Pogonski jermen iz gume s colskim profilom XH, colsko delitvijo 7/8" (0,875"/22,225 mm) in trapeznim ozobljenjem, za uporabo pri aplikacijah pozicioniranja. Ni potrebe po vzdrževanju, cenovno ugodna alternativna rešitev glede na standardne pogone kot so verige in zobniki.
Pogonski jermen iz gume s colskim profilom XXH, colsko delitvijo 1 1/4" (1,250"/31,75 mm) in trapeznim ozobljenjem, za uporabo pri aplikacijah pozicioniranja. Ni potrebe po vzdrževanju, cenovno ugodna alternativna rešitev glede na standardne pogone kot so verige in zobniki.
Gates Twin Power® (TP) dvojni jermen iz gume z M-profilom, metrično delitvijo in obojestranskim, ukrivljenim ozobljenjem HTD, za optimalen prenos moči pri visokih hitrostih in visokih obremenitvah nasprotno vrtljivih pogonov.
Gates Twin Power® (TP) dvojni jermen iz gume z MGT-profilom, metrično delitvijo in obojestranskim, ukrivljenim ozobljenjem GT, za dvojni prenos moči pri visokih hitrostih in visokih obremenitvah nasprotno vrtljivih pogonov.
Gates Twin Power® (TP) dvojni jermen iz gume z MGT-profilom, metrično delitvijo in obojestranskim, ukrivljenim ozobljenjem GT, za dvojni prenos moči pri visokih hitrostih in visokih obremenitvah nasprotno vrtljivih pogonov.
Gates Twin Power® (TP) dvojni jermen iz gume s colskim profilom XL, colsko delitvijo 1/5" (0,200"/5,08 mm) in obojestranskim trapeznim ozobljenjem, za prenos moči pri visokih hitrostih in visokih obremenitvah nasprotno vrtljivih pogonov.
Gates Twin Power® (TP) dvojni jermen iz gume s colskim profilom L, colsko delitvijo 3/8" (0,375"/9,525 mm) in obojestranskim trapeznim ozobljenjem, za prenos moči pri visokih hitrostih in visokih obremenitvah nasprotno vrtljivih pogonov.
Gates Twin Power® (TP) dvojni jermen iz gume s colskim profilom H, colsko delitvijo 1/2" (0,500"/12,7 mm) in obojestranskim trapeznim ozobljenjem, za prenos moči pri visokih hitrostih in visokih obremenitvah nasprotno vrtljivih pogonov.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Da, za brezhibno obratovanje vašega pogona mora biti jermen (zobati ali klinasti) ustrezno prednapet. Napačna ali nezadostna napetost lahko skrajša življenjsko dobo. Prednapetost se orientira po prenosu moči ter geometrijskih razmerah pogona in se izračuna individualno. Napetost jermena lahko enostavno izmerimo s pomočjo naprav za merjenje napetosti jermena.
Metrska dolžina pomeni, da gre za odprt jermen, ki se uporablja večinoma za linearne osi. Zavarjeni zobati jermeni nastanejo s povezavo odprtega jermena (metrska dolžina) v zaprti jermen, večinoma za aplikacije z majhno vlečno silo (transportna tehnologija). Flex jermeni so izdelani brezkončno brez prekinitve vlečnega elementa in so posebej primerni za visokozmogljive pogone in maksimalno vlečno silo.
Pri zobatih jermenih za prenos moči skrbi povezava med ozobljenjem jermena in ozobljenjem jermenice. Haberkorn nudi široko izbiro zobatih jermenov in jermenic. Zobate jermenice izdeluje tudi po načrtu. Haberkornova delavnica lahko uresniči skoraj vse vaše zahteve in potrebe.
Jermeni morajo med svojim delovanjem biti zelo vsestranski, predvsem zobati jermeni. Slednji morajo prenesti visoke obremenitve, temperaturne razlike in vlago. Prednosti zobatih jermenov so:
sinhroni prenos rotacije,
visoka zmogljivost,
visoka hitrost jermena,
brez vzdrževanja,
visoka učinkovitost in
majhna obremenitev gredi.
Zobati jermeni so izdelani iz gume (neoprena) ali umetne mase (poliuretana). Glede na material poznamo različne izvedbe, ki so prilagojene področjem uporabe:

Po pravilu je jermen, ki ga uporabljamo odvisen od aplikacije. Togost poliuretanskega zobatega jermena je primerna predvsem za linearno tehniko. Možnost, da odprte jermene v metrski dolžini varimo na želene dolžine, je naredila ta jermen posebej atraktiven za transportne aplikacije.
Gumijasti zobati jermeni, torej zobati jermeni iz neoprena, so zaradi svojega polokroglega ozobljenja in konstrukcije, ki je odporna proti obrabo, posebej primerni za aplikacije, ki so namenjene prenosu moči. Gumijaste zobate jermene zato pogosto najdemo v obdelovalnih strojih, kompresorjih in ventilatorjih.

Pri izbiri ustreznih zobatih jermenov za svojo aplikacijo upoštevajte naslednje korake:
Aplikacija: Različne vrste aplikacij zahtevajo različne zobate jermene. Transportne aplikacije potrebujejo varjene poliuretanske zobate jermene, brezkončno izdelani gumijasti zobati jermeni pa se uporabljajo predvsem v bolj zmogljivostno orientiranih pogonih. Za linearne aplikacije zadoščajo kar odprti jermeni v metrski dolžini.
Določitev profila jermena: Jermenski profili se ne razlikujejo le po velikosti, ampak tudi po obliki ozobljenja zobatega jermena ter jermenici. Posebni profili s posebnimi lastnostmi ali v visokozmogljivih izvedbah samo še povečajo izbiro.
Izračun jermena: Za celoviti zobati jermen so potrebni podatki o jermenskem profilu, delitvi, širini jermena in dolžini jermena. V pomoč so vam na voljo programi za izračun (Belt Pilot ali Gates). Z njimi lahko določite potrebno dolžino jermena in preverite, ali sta jermenski profil in širina lahko kos pričakovanim obremenitvam. Za več informacij nas kontaktirajte.
Posebne izvedbe in oplaščenja: Predvsem pri poliuretanskih zobatih jermenih za transportne naloge lahko izbirate med številnimi posebnostmi, npr. hrbtnim oplaščenjem, namestitvijo transportnih profilov, mehansko obdelavo jermena itn., kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali.
Za varnost pri obratovanju in optimalno življenjsko dobo je izjemno pomembna pravilna montaža, vzdrževanje in skladiščenje.
Ustrezno skladiščenje poskrbi da jermeni ostajajo več let ohranjeni in jih lahko brez težav uporabimo. Upoštevati je treba naslednje:
Prostor mora biti suh (relativna vlažnost zraka < 65 %) in brez praha.
Jermene ne skladiščite skupaj s kemikalijami, topili, gorivi, mazivi ter kislinami.
Temperatura naj bo med +15 °C in +25 °C. Upoštevati je treba, da mora biti grelno telo oddaljeno vsaj 1 meter od klinastega jermena.
Izogibajte se neposredni sončni svetlobi ter močni umetni svetlobi.
V bližini jermena se ne smejo nahajati elementi, ki generirajo ozon, npr. fluorescentna svetloba ali električne visokonapetostne naprave.
Jermene skladiščite brez napetosti in deformacij.
Skladiščenje jermenov enega nad drugim ne sme presegati višine 300 mm.
Tudi pri montaži jermenskega pogona moramo upoštevati določene dejavnike. V prvem koraku moramo najprej odstraniti stari jermen in šele nato namestiti novega. Na starem jermenu preverite morebitna mesta obrabe, saj so lahko ta pokazatelj morebitnih težav. V naslednjem koraku očistite jermenice s topilom in preverite zareze in obrabo. V primeru večjih znakov obrabe je treba zamenjati tudi jermenice. Če so jermenice v dobrem stanju ali pa so bile zamenjane, lahko namestite nov jermen. Razdalja med osmi mora biti takšna, da lahko jermen namestite na jermenice brez uporabe sile, saj lahko nasilna montaža privede do poškodb. Pri večstopenjskih jermenih upoštevajte, da starih in novih jermenov ne morete uporabljati skupaj, saj bi večino obremenitve bilo na novem, še ne raztegnjenem, jermenu, kar lahko vodi do predčasnih izpadov. Kombiniranje jermenov različnih proizvajalcev ni priporočljivo. V zadnjem koraku nastavimo osno razdaljo pogona in jermen ročno premikamo z jermenicami, dokler ta ni pravilno nameščen in ima ustrezno prednapetost. Prednapetost preverite z napravo za merjenje napetosti jermena. Po pribl. 0,5 do 4 urah delovanja pod polno obremenitvijo ponovno napnite jermen.
Pri vzdrževanju jermenskega pogona razlikujemo med preprosto kontrolo pogona in natančno inšpekcijo. Preprosto kontrolo pogona sestavlja:
Opazovanje in poslušanje: Dobro vzdrževan in nameščen pogon je miren in tih.
Preizkus zaščitnih priprav: Zaščitno pripravo preverite na zračnost, poškodbe in onesnaženost.
Nadzor olja in masti: Pazite na puščajoče olje in mazivo.
Nosilec motorja: Preizkus nosilca motorja glede trdnosti.
Pri natančni inšpekciji se stroj ugasne, jermene pa preverimo na obrabo in praske. Takoj po zaustavitvi lahko s pomočjo tipal ali infrardečih termometrov preverite delovno temperaturo jermena, ki naj bi znašala največ +45 °C. Preveri se tudi obraba jermenic.
Kontrolni intervali so odvisni od obratovalnih in okoljskih pogojev. Za problematične pogone, torej pogone z visoko delovno hitrostjo, težkimi obremenitvami, pogostim ustavljanjem in ponovnim zagonom, ekstremnimi temperaturami ali neugodnimi vplivi okolja, priporočamo optični pregled na dva tedna. Pri normalnih pogonih pa na en mesec. Natančno inšpekcijo priporočamo vsake tri do šest mesecev, odvisno do pogona.

V osnovi je statična prednapetost opredeljena kot vlečna sila, ki v mirovanju deluje na zobati jermen. Ustrezna prednapetost ni pomembna samo za prenos moči, ampak tudi za doseg maks. življenjske dobe zobatega jermena. Prinese pa tudi višjo stopnjo varnosti in zniža stroške. Previsoka prednapetost povzroči, da zaradi večje obremenitve pride do hitrejšega izpada in večje obrabe jermena. Povečana obremenitev povzroči tudi višjo raven hrupa. Prenizka napetost vodi do preskakovanja zob in posledično do manjšega prenosa moči in poškodb jermena. Tudi tukaj lahko pride do večjega hrupa.
Za pravilne nastavitve jermenov je poznavanje želene in dejanske vrednosti jermenske napetosti ključnega pomena. To vrednost lahko izveste iz strojnega priročnika ali pred prvim obratovanjem s pomočjo naprave za merjenje napetosti jermenov. Pri novih konstrukcijah vam pri pravilni namestitvi jermenov z veseljem pomaga Haberkorn in Haberkonovi strokovnjaki.
Za optimalno delovanje vaše naprave ali pogona je pomembna uporaba ustreznih jermenic. Za vsak profil zobatega jermena obstaja velika izbira standardnih zobatih jermenic. Haberkorn ponuja tudi posebne izvedbe po načrtu. Skupaj s povpraševanjem nam pošljite tudi svoj načrt.