Nasprotni element vilic

Prikaži več Viličasti zglobi

Natisni
Nasprotni element vilic iz jekla, pocinkan z enim notranjim navojem.
Področje uporabe
  • avtomobilska in železniška industrija
  • strojegradnja in projektiranje industrijskih naprav
  • kmetijski in gradbeni stroji

Prednosti/Izvedbe
  • izvedbe z metričnim desnim ali levim navojem
  • lahko se kombinira z viličasto glavo DIN 71752/DIN ISO 8140
  • enostavno za demontažo
  • zaščiten proti koroziji
  • brez vzdrževanja

Uporaba/Napotki
  • standardni del
  • priključne mere po DIN ISO 8140
  • se lahko uporablja za enostavne, linearne in visoke obremenitve

Tehnični podatki
  • podatki notranji-Ø d1
H9
  • podatki vdolbine a1
po DIN 178
  • tolerance l2 odstopek
±0,3 mm
  • r = radij ali 45º-posnetje pribl.
0,5 mm

Material
  • galvansko pocinkano jeklo 1.0718 (11SMnPb30 + C), bele barve

Prenos