Menu

Aksialni zglob, jeklo

Prikaži več Krogelni zglobi

Natisni
Povezovalni in vodilni element za gibljive dele z linearnim prenosom moči.
Področje uporabe
  • avtomobilska in železniška industrija
  • strojegradnja in projektiranje industrijskih naprav
  • kmetijski in gradbeni stroji

Prednosti/Izvedbe
  • lahko se razstavi podobno kot po DIN 71802

Uporaba/Napotki
  • s površino za ključ na krogličnem nastavku
  • izvlečna sila nastavka iz skodelice je odvisna od velikosti med min. 30 in min. 100N

Tehnični podatki
  • minimalna natezna trdnost krogličnega nastavka RM =
600 N/mm²
  • minimalna natezna trdnost krogličnega nastavka RM =
500 N/mm²
  • podatki d1
H9/h9
  • toleranca a in l3
±0,3 mm
  • območje vrtenja
±18°

Material
  • galvansko pocinkano jeklo, belo
  • vskočni obroč iz nerjavečega jekla

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.