Drsna tirnica za vertikalni transport, iz nizkotlačnega polietilena ultra visoke molekulske mase, za enoredne valjčne verige, evropska izvedba po ISO 606 BS/DIN 8187, preprečuje neželeno povešanje verige in zmanjšuje drsno trenje.
Drsna tirnica s T-profilom iz nizkotlačnega polietilena ultra visoke molekulske mase z jeklenim vodilom (C-profil), za enoredne valjčne verige, evropska izvedba po ISO 606 BS/DIN 8187, preprečuje neželeno povešanje verige in zmanjšuje drsno trenje.
Drsna tirnica z U-profilom iz nizkotlačnega polietilena ultra visoke molekulske mase z jeklenim vodilom (C-profil), za enoredne valjčne verige, evropska izvedba po ISO 606 BS/DIN 8187, preprečuje neželeno povešanje verige in zmanjšuje drsno trenje.
Dvodelna kletkasta drsna tirnica iz nizkotlačnega polietilena ultra visoke molekulske mase z jeklenim vodilom (C-profil), za enoredne valjčne verige, evropska izvedba po ISO 606 BS/DIN 8187, preprečuje neželeno povešanje verige in zmanjšuje drsno trenje.
Zaprta, dvodelna kletkasta drsna tirnica iz nizkotlačnega polietilena ultra visoke molekulske mase z jeklenim vodilom (C-profil), za enoredne valjčne verige, evropska izvedba po ISO 606 BS/DIN 8187, preprečuje neželeno povešanje verige in zmanjšuje drsno trenje.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Vodila za verige služijo podpori pogonske verige pri večjih osnih razdaljah, da zmanjšajo obremenitev zaradi povešanja. Pri transportnih aplikacijah so namenjene zmanjšanju sil trenja ter vodenju verige.
Vodila za verige so kot končni profil primerne za uporabljene dimenzije verig ali kot polizdelek za individualno nadaljnjo obdelavo, npr. oblikovanje, rezanje na želeno dolžino, izvrtine, rezkanje itn. Na voljo so različne izvedbe, npr. vodila za verige za 2-redne verige (duplex) ali vodila za verige s pocinkanim C-profilom. Po povpraševanju so na voljo tudi vodila za verige za posebne profile.
Standardna vodila za verige so iz PE-regenerata (polietilen) v zeleni barvi. Material je obstojen proti kislim medijem, sredstvom za izpiranje, vodi in obrabi.
PE, iz katerega so narejeni profili vodil za verige, se lahko uporablja na temperaturi +60 °C (kratkotrajno do +80 °C).
Konstruktivno so pri uporabi vodil za verige v definiranih razdaljah predvidene raztezne fuge, saj se material pri višji temperaturi raztegne.