Menu

Valjčne verige od Iwis

Filtrirajte izdelke v Valjčne verige od Iwis
Proizvajalec: Iwis Ponastavi vse
Prikazano 1-20 od 54 izdelkov
v Valjčne verige od Iwis
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Valjčna veriga ELITE®, DIN 8187, 1-redna | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Valjčna veriga ELITE®, DIN 8187, 1-redna

Iwis | Valjčne verige

Precizna 1-redna (simplex) valjčna veriga ELITE®, evropska izvedba po ISO 606 BS/DIN 8187, primerna kot pogonska ali gonilna veriga in tudi kot dvižna ali transportna veriga.

Valjčna veriga ELITE®, DIN 8187, 2-redna | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Valjčna veriga ELITE®, DIN 8187, 2-redna

Iwis | Valjčne verige

Precizna 2-redna (duplex) valjčna veriga ELITE®, evropska izvedba po ISO 606 BS/DIN 8187, primerna kot pogonska ali gonilna veriga in tudi kot dvižna ali transportna veriga.

Valjčna veriga ELITE®, DIN 8187, 3-redna | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Valjčna veriga ELITE®, DIN 8187, 3-redna

Iwis | Valjčne verige

Precizna 3-redna (triplex) valjčna veriga ELITE®, evropska izvedba po ISO 606 BS/DIN 8187, primerna kot pogonska ali gonilna veriga in tudi kot dvižna ali transportna veriga.

Valjčna veriga JWIS®, DIN 8187, 1-redna | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Valjčna veriga JWIS®, DIN 8187, 1-redna

Iwis | Valjčne verige

Visokozmogljiva 1-redna (simplex) valjčna veriga JWIS® (premium kvaliteta) po ISO 606 BS/DIN 8187, primerna kot pogonska ali gonilna veriga in tudi kot dvižna ali transportna veriga.

Valjčna veriga JWIS®, DIN 8187, 2-redna | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Valjčna veriga JWIS®, DIN 8187, 2-redna

Iwis | Valjčne verige

Visokozmogljiva 2-redna (duplex) valjčna veriga JWIS® (premium kvaliteta) po ISO 606 BS/DIN 8187, primerna kot pogonska ali gonilna veriga in tudi kot dvižna ali transportna veriga.

Valjčna veriga JWIS®, DIN 8187, 3-redna | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Valjčna veriga JWIS®, DIN 8187, 3-redna

Iwis | Valjčne verige

Visokozmogljiva 3-redna (triplex) valjčna veriga JWIS® (premium kvaliteta), evropska izvedba po ISO 606 BS/DIN 8187, primerna kot pogonska ali gonilna veriga in tudi kot dvižna ali transportna veriga.

Valjčna veriga ELITE®, DIN 8188, 1-redna | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Valjčna veriga ELITE®, DIN 8188, 1-redna

Iwis | Valjčne verige

Precizna 1-redna valjčna veriga (simplex) ELITE®, ameriška izvedba po ISO 606 ANSI/DIN 8188, primerna kot pogonska ali gonilna veriga in tudi kot dvižna ali transportna veriga.

Valjčna veriga ELITE®, DIN 8188, 2-redna | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Valjčna veriga ELITE®, DIN 8188, 2-redna

Iwis | Valjčne verige

Precizna 2-redna valjčna veriga (duplex) ELITE®, ameriška izvedba po ISO 606 ANSI/DIN 8188, primerna kot pogonska ali gonilna veriga in tudi kot dvižna ali transportna veriga.

Valjčna veriga ELITE®, DIN 8188, 3-redna | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Valjčna veriga ELITE®, DIN 8188, 3-redna

Iwis | Valjčne verige

Precizna 3-redna valjčna veriga (triplex) ELITE®, ameriška izvedba po ISO 606 ANSI/DIN 8188, primerna kot pogonska ali gonilna veriga in tudi kot dvižna ali transportna veriga.

Valjčna veriga JWIS®, DIN 8188, 1-redna | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Valjčna veriga JWIS®, DIN 8188, 1-redna

Iwis | Valjčne verige

Visokozmogljiva 1-redna (simplex) valjčna veriga JWIS® (premium kvaliteta), ameriška izvedba po ISO 606 ANSI/DIN 8188, primerna kot pogonska ali gonilna veriga in tudi kot dvižna ali transportna veriga.

Zaključni člen/vzmet tip E, za valjčne verige JWIS®, DIN 8187 | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Zaključni člen/vzmet tip E, za valjčne verige JWIS®, DIN 8187

Iwis | Valjčne verige

Zaključni člen z vzmetjo za visokozmogljivo valjčno verigo JWIS® (premium kvaliteta), evropska izvedba po ISO 606 BS/DIN 8187.

Zaključni člen/razcepka tip S, za valjčne verigo JWIS®, DIN 8187 | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Zaključni člen/razcepka tip S, za valjčne verigo JWIS®, DIN 8187

Iwis | Valjčne verige

Zaključni člen z razcepko za visokozmogljivo valjčno verigo JWIS® (premium kvaliteta), evropska izvedba po ISO 606 BS/DIN 8187.

Polčlen tip L, za valjčno verigo JWIS®, DIN 8187 | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Polčlen tip L, za valjčno verigo JWIS®, DIN 8187

Iwis | Valjčne verige

Polčlen z razcepko, za visokozmogljivo valjčno verigo JWIS® (premium kvaliteta), evropska izvedba po ISO 606 BS/DIN 8187, za izdelavo zaprte verige z neparnim številom členov.

Dvojni polčlen tip C, za valjčno verigo JWIS®, DIN 8187 | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Dvojni polčlen tip C, za valjčno verigo JWIS®, DIN 8187

Iwis | Valjčne verige

Dvojni polčlen za visokozmogljivo valjčno verigo JWIS® (premium kvaliteta), evropska izvedba po ISO 606 BS/DIN 8187.

Zaključni člen/vzmet tip E, za valjčno verigo ELITE®, DIN 8187 | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Zaključni člen/vzmet tip E, za valjčno verigo ELITE®, DIN 8187

Iwis | Valjčne verige

Zaključni člen s vzmetjo za precizno valjčno verigo ELITE®, evropska izvedba po ISO 606 BS/DIN 8187.

Zaključni člen/razcepka tip S, za valjčno verigo ELITE®, DIN 8187 | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Zaključni člen/razcepka tip S, za valjčno verigo ELITE®, DIN 8187

Iwis | Valjčne verige

Zaključni člen z razcepko za precizno valjčno verigo ELITE®, evropska izvedba po ISO 606 BS/DIN 8187.

Polčlen tip L, za valjčno verigo ELITE®, DIN 8187 | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Polčlen tip L, za valjčno verigo ELITE®, DIN 8187

Iwis | Valjčne verige

Polčlen z razcepko, za precizne valjčne verige ELITE®, evropska izvedba po ISO 606 BS/DIN 8187, za izdelavo zaprte verige z neparnim številom členov.

Zaključni člen/vzmet E, za valjčno verigo JWIS®, DIN 8188 | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Zaključni člen/vzmet E, za valjčno verigo JWIS®, DIN 8188

Iwis | Valjčne verige

Zaključni člen z vzmetjo za visokozmogljivo valjčno verigo JWIS® (premium kvaliteta), ameriška izvedba po ISO 606 ANSI/DIN 8188.

Zaključni člen/vzmet tip E, za valjčno verigo ELITE®, DIN 8188 | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Zaključni člen/vzmet tip E, za valjčno verigo ELITE®, DIN 8188

Iwis | Valjčne verige

Zaključni člen z vzmetjo za precizno valjčno verigo ELITE®, ameriške izvedbe po ISO 606 ANSI/DIN 8188.

Zaključni člen/razcepka tip S, za valjčno verigo ELITE®, DIN 8188 | Valjčne verige
Že ogledano
Kupljeno
Zaključni člen/razcepka tip S, za valjčno verigo ELITE®, DIN 8188

Iwis | Valjčne verige

Zaključni člen z razcepko za precizno valjčno verigo ELITE®, ameriške izvedbe po ISO 606 ANSI/DIN 8188.

Prikazano 1-20 od 54 izdelkov

Pogosto zastavljena vprašanja

Naši strokovnjaki preidejo na bistvo

Tomaz Tušek
Tomaz Tušek
Vodja soritmenta Valjčne verige

Neskončna fleksibilnost vašega pogona – verige iwis v številnih izvedbah

Valjčne verige v številnih izvedbah zagotavljajo ustrezno rešitev za najrazličnejše zahteve. Valjčne verige lahko izpolnijo skoraj vse zahteve, pa naj gre za preproste pogone, transportne rešitve s sestavnimi deli ali visokoprecizne pozicionirne naloge. 

Iščete verigo, ki ne potrebuje vzdrževanja, ali pa želite verigo individualno konfigurirati? Ni problema. Standardne verige iwis so v najrazličnejših izvedbah in s številnimi možnostmi konfiguracije. Potrebujete verigo brez vzdrževanja, verigo, ki je zaščitena pred korozijo, ali b.dry verigo, s širokim izborom znamke iwis boste vedno našli ustrezno rešitev.

Na prvi pogled
    iwis veriga
    Haberkorn nudi široko izbiro izdelkov iwis.

    Sestava valjčne verige

    Eine Kette setzt sich aus Innen- und Außenglied im Wechsel zusammen. Ein Innenglied besteht dabei aus den beiden Innenlaschen, die über die Hülsen miteinander verbunden sind. Über den Hülsen befinden sich die frei drehbar gelagerten Rollen. Über einen Stiftblock mit zwei Bolzen und die Außenlasche werden die einzelnen Glieder zu einer Kette verbunden. Diese Verbindung kann selbstverständlich auch jederzeit wieder gelöst werden – Ketten verlängern oder kürzen oder defekte Kettenglieder auswechseln: kein Problem!

    Konstrukcija valjčne verige iwis
    Tako izgleda sestava valjčne verige iwis!

    Če je potrebna večja prenosna moč, je mogoče uporabiti več verig. Če enojne verige večje konstrukcije povzročijo preveliko hitrost verige ali če največje število zob pade pod 15, se uporabljajo verige z dvema ("duplex") ali tremi ("triplex") verigami.

    iwis valjčna veriga
    Haberkorn vam ponuja široko paleto valjčnih verig.

    Valjčne verige so lahko v najrazličnejših dimenzijah. To so najpogostejše velikosti:

    Dimenzija valjčne verige

    ISO oznaka

    08B-1

    10B-1

    12B-1

    16B-1

    20B-1

    24B-1

    28B-1

    32B-1

    40B-1

    48B-1

    Trgovska oznaka

    1/2x5/16"

    5/8x38"

    3/4x7/16"

    1x17,02mm

    11/4x3/4"

    11/2x1"

    13/4x30,99mm

    2x30,99mm

    21/2x1½"

    3x1¾"

    Delitev v mm

    12,7

    15,875

    19,05

    25,4

    31,75

    38,1

    44,45

    50,8

    63,5

    76,2


    Transportne verige – od standardnih do individualnih

    Valjčne verige, ki so posebej prilagojene transportnim aplikacijam se imenujejo transportne verige. Zunanji nastavki in notranji nastavki se zamenjajo z različnimi posebnimi in kotnimi nastavki. Oblika nastavkov je odvisna od uporabe in konstrukcije. V vnaprej izdelane standardne modele transportnih verig sodijo izvedbe s ploščatimi nastavki, kotnimi nastavki in podaljšanimi sorniki. Haberkorn nudi širok izbor posebnih kotnih nastavkov, ki omogočajo, da so verige konfekcionirane po vaših željah.


    Valjčne verige brez vzdrževanja – MEGAlife, poosebitev verig brez vzdrževanja

    Tam, kjer je ponovno mazanje verig težko ali nemogoče oz. iz higienskih razlogov ni zaželeno, so potrebne alternative, ki ne potrebujejo vzdrževanja. Iwis je z MEGAlife oblikoval generacijo verig, ki ne potrebujejo vzdrževanja, ampak vseeno na področju kakovosti in učinkovitosti tudi brez rednega vzdrževanja ostajajo v ospredju.

    Več svobode na področju vzdrževanja

    Valjčne verige in transportne verige MEGAlife, ki ne potrebujejo vzdrževanja, imajo nadpovprečno visoko življenjsko dobo na področju obrabe brez potrebe po ponovnem mazanju. To vodi v do manjšega števila izpadov, daljših intervalov zamenjave ter znatno nižjih stroškov vzdrževanja.

    Več kakovosti

    Zahvaljujoč inovativnih tehničnih podrobnosti imajo verige MEGAlife izjemno trajno in porušitveno trdnost ter odlično kakovost. To vodi v odlično učinkovitost, hkrati pa verige ostajajo čiste, suhe in okolju prijazne.

    Valjčne verige in transportne verige MEGAlife

    • brezšivne puše iz posebej za aplikacijo izdelanega materiala,

    • sornik z oplaščenjem proti obrabi in trenju,

    • brezšivni valjčki s površino, ki je zaščitena pred obrabo in korozijo.

    Območja uporabe

    MEGAlife se uporablja povsod, kjer

    • ni mogoče ponovno mazanje,

    • je ponovno mazanje možno le pogojno,

    • ponovno mazanje ni zaželeno iz higienskih razlogov,

    • prevladujejo suhi pogoji,

    • je temperatura med –40 °C in +160 °C.

    MEGAlife I

    Verige so namenjene predvsem aplikacijam s hitrostjo do maks. 3 m/s in se lahko uporabljajo tudi v korozivnih območjih. Pod določenimi pogoji ne potrebujejo vzdrževanja in jih lahko preprosto razstavimo. Valjčne verige s podaljšanimi sorniki so kemično ponikljane. MEGAlife I ni na voljo le kot valjčna veriga ampak tudi kot transportna, zastojna ali grip veriga.

    MEGAlife II

    Rešitev za naprave s hitrostjo nad 3 m/s in visoke obremenitve. Zahvaljujoč posebnemu termo-kemičnemu postopku sornikov nudijo slednji ekstremno površinsko trdnost in bistveno daljšo življenjsko dobo. Sorniki in sintrane puše so medsebojno optimalno prilagojeni. Uporaba v območjih, kjer lahko pride do korozije, ni mogoča. MEGAlife II se večinsko uporablja kot pogonska veriga.

    Proizvodni program

    MEGAlife je dobavljiv kot:

    • valjčne verige

    • valjčne verige z različnimi sestavnimi deli

    • valjčne verige z ravnimi členi

    • zastojne verige

    • transportne verige

    • grip verige

    • posebne verige

    b.dry veriga
    MEGAlife verige iwis ne potrebujejo vzdrževanja, so visokokakovostne in uporabne na več različnih področjih.

    Verige, ki so zaščitene proti koroziji

    Verige, ki se uporabljajo v korozijskih območjih ali medijih, morajo imeti trajno in obrabno trdnost, saj verige iz ogljikovega jekla prehitro korodirajo. Valjčne verige iwis so v ponikljani ali pocinkani izvedbi ali pa iz nerjavečega materiala (nerjaveče jeklo). V sortimentu boste našli tudi verige oplaščene s cinkom ali aluminijem (ZAP).

    Lastnosti
    • manjša izguba zmogljivosti pri visokih temperaturah

    • glede na aplikacijo uporabna do 400 °C

    • identične dimenzije za valjčne verige ISO 606, proti normiranim verigam zamenljive

    • oskrba tudi z H1 dovoljenimi mazivi za živila ali visokotemperaturnimi mazivi

    Verige, ki so zaščitene proti koroziji
    Pri Haberkornu boste našli verige iz nerjavečega materiala, ki so odporne proti koroziji.

    Verige b.dry – mazanje je stvar preteklosti

    V primeru, da ponovno mazanje iz določenih razlogov ni mogoče ali zaželeno, nudi iwis z verigami b.dry optimalno rešitev. Veriga, brez uporabe maziv, prepriča predvsem z odpornostjo na rjo in obstojnostjo proti obrabi. 

    Verige b.dry so iz nerjavečega jekla CF (»Corrosion free«), ki ne potrebuje vzdrževanja, optimiziranega zgloba preko visokozmogljivega drsnika iz umetne mase, ki skrbi za popolno preciznost. Puše b.dry so iz posebnega visokozmogljivega polimera in skrbijo za uporabo brez maziv ter torno učinkovitost. Edinstven material naredi verige odpornejše na obrabo, obstojne proti koroziji in jim daje večjo porušitveno trdnost. 

    Verige so odlične za uporabo v okoljih z vodnimi in parnimi aplikacijami oz. tam, kjer so zelo strogi predpisi čiščenja. V ta območja sodijo, npr. farmacevtska industrija, živilska industrija, lakirnice ali čisti prostori. Verige se uporabljajo pri temperaturah od –100 °C do +200 °C. 

    Mazivo iwis je primerno za stik z živili in je lahko uporabljeno za začetno mazanje. Življenjska doba b.dry je v suhem stanju 2-krat oz. namazana kar 4-krat daljša kot pri ostalih verigah. Znatno se poveča tudi zmogljivost verige. 

    Verige b.dry so izjemno zanesljive, dinamične in visokoobremenljive. Dobavljive so tudi v izvedbah s sestavnimi deli ali podaljšanimi sorniki.

    Verige b.dry
    Verige b.dry znamke iwis so odporne na rjo in ne potrebujejo vzdrževanja.