Haberkorn nudi visokokakovostni program verig, in sicer vse od klasičnih valjčnih verig do verig, ki ne potrebujejo vzdrževanja. Naši strokovnjaki zahvaljujoč širokemu izboru elementov za verige vedno najdejo ustrezno pogonsko rešitev. Več v našem vodniku

Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Obe vrsti verig (evropska in ameriška) se razlikujeta po dimenzijah. V Evropi so običajne verige po ISO 606 (DIN 8187). Verige po evropskem (britanskem) standardu se ne smejo kombinirati z verižnikom po ameriškem standardu (DIN 8188) in obratno.
Verige po standardu imajo večjo zmogljivost pri enakem prostoru.
Posebne verige so verige v izvedbah, ki niso del standardov. Skupina teh verig je zelo velika. V to kategorijo, glede na namen uporabe, sodijo različne transportne verige, valjčne verige s podaljšanimi sorniki, bremenske verige in verige z votlimi sorniki.
Transportne verige so lahko v najrazličnejših izvedbah. Poznamo variante z elastomernim profilom za mehak transport občutljivih predmetov, verige s členi z ozobljenjem za transport grobih lesenih izdelkov, verige s posebnimi nastavki za transport itn.
Ena varianta ustvarjanja transportnih verig so valjčne verige s transportnimi členi. Različno oblikovani transportni členi zamenjajo normalne zunanje člene verige in delujejo kot vmesniki za transportne priprave.
Valjčne verige v številnih izvedbah zagotavljajo ustrezno rešitev za najrazličnejše zahteve. Valjčne verige lahko izpolnijo skoraj vse zahteve, pa naj gre za preproste pogone, transportne rešitve s sestavnimi deli ali visokoprecizne pozicionirne naloge.
Iščete verigo, ki ne potrebuje vzdrževanja, ali pa želite verigo individualno konfigurirati? Ni problema. Standardne verige iwis so v najrazličnejših izvedbah in s številnimi možnostmi konfiguracije. Potrebujete verigo brez vzdrževanja, verigo, ki je zaščitena pred korozijo, ali b.dry verigo, s širokim izborom znamke iwis boste vedno našli ustrezno rešitev.
Eine Kette setzt sich aus Innen- und Außenglied im Wechsel zusammen. Ein Innenglied besteht dabei aus den beiden Innenlaschen, die über die Hülsen miteinander verbunden sind. Über den Hülsen befinden sich die frei drehbar gelagerten Rollen. Über einen Stiftblock mit zwei Bolzen und die Außenlasche werden die einzelnen Glieder zu einer Kette verbunden. Diese Verbindung kann selbstverständlich auch jederzeit wieder gelöst werden – Ketten verlängern oder kürzen oder defekte Kettenglieder auswechseln: kein Problem!

Če je potrebna večja prenosna moč, je mogoče uporabiti več verig. Če enojne verige večje konstrukcije povzročijo preveliko hitrost verige ali če največje število zob pade pod 15, se uporabljajo verige z dvema ("duplex") ali tremi ("triplex") verigami.

Valjčne verige so lahko v najrazličnejših dimenzijah. To so najpogostejše velikosti:
Dimenzija valjčne verige | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO oznaka | 08B-1 | 10B-1 | 12B-1 | 16B-1 | 20B-1 | 24B-1 | 28B-1 | 32B-1 | 40B-1 | 48B-1 |
Trgovska oznaka | 1/2x5/16" | 5/8x38" | 3/4x7/16" | 1x17,02mm | 11/4x3/4" | 11/2x1" | 13/4x30,99mm | 2x30,99mm | 21/2x1½" | 3x1¾" |
Delitev v mm | 12,7 | 15,875 | 19,05 | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 | 63,5 | 76,2 |
Valjčne verige, ki so posebej prilagojene transportnim aplikacijam se imenujejo transportne verige. Zunanji nastavki in notranji nastavki se zamenjajo z različnimi posebnimi in kotnimi nastavki. Oblika nastavkov je odvisna od uporabe in konstrukcije. V vnaprej izdelane standardne modele transportnih verig sodijo izvedbe s ploščatimi nastavki, kotnimi nastavki in podaljšanimi sorniki. Haberkorn nudi širok izbor posebnih kotnih nastavkov, ki omogočajo, da so verige konfekcionirane po vaših željah.
Tam, kjer je ponovno mazanje verig težko ali nemogoče oz. iz higienskih razlogov ni zaželeno, so potrebne alternative, ki ne potrebujejo vzdrževanja. Iwis je z MEGAlife oblikoval generacijo verig, ki ne potrebujejo vzdrževanja, ampak vseeno na področju kakovosti in učinkovitosti tudi brez rednega vzdrževanja ostajajo v ospredju.
Valjčne verige in transportne verige MEGAlife, ki ne potrebujejo vzdrževanja, imajo nadpovprečno visoko življenjsko dobo na področju obrabe brez potrebe po ponovnem mazanju. To vodi v do manjšega števila izpadov, daljših intervalov zamenjave ter znatno nižjih stroškov vzdrževanja.
Zahvaljujoč inovativnih tehničnih podrobnosti imajo verige MEGAlife izjemno trajno in porušitveno trdnost ter odlično kakovost. To vodi v odlično učinkovitost, hkrati pa verige ostajajo čiste, suhe in okolju prijazne.
Valjčne verige in transportne verige MEGAlife
brezšivne puše iz posebej za aplikacijo izdelanega materiala,
sornik z oplaščenjem proti obrabi in trenju,
brezšivni valjčki s površino, ki je zaščitena pred obrabo in korozijo.
MEGAlife se uporablja povsod, kjer
ni mogoče ponovno mazanje,
je ponovno mazanje možno le pogojno,
ponovno mazanje ni zaželeno iz higienskih razlogov,
prevladujejo suhi pogoji,
je temperatura med –40 °C in +160 °C.
Verige so namenjene predvsem aplikacijam s hitrostjo do maks. 3 m/s in se lahko uporabljajo tudi v korozivnih območjih. Pod določenimi pogoji ne potrebujejo vzdrževanja in jih lahko preprosto razstavimo. Valjčne verige s podaljšanimi sorniki so kemično ponikljane. MEGAlife I ni na voljo le kot valjčna veriga ampak tudi kot transportna, zastojna ali grip veriga.
Rešitev za naprave s hitrostjo nad 3 m/s in visoke obremenitve. Zahvaljujoč posebnemu termo-kemičnemu postopku sornikov nudijo slednji ekstremno površinsko trdnost in bistveno daljšo življenjsko dobo. Sorniki in sintrane puše so medsebojno optimalno prilagojeni. Uporaba v območjih, kjer lahko pride do korozije, ni mogoča. MEGAlife II se večinsko uporablja kot pogonska veriga.
MEGAlife je dobavljiv kot:
valjčne verige
valjčne verige z različnimi sestavnimi deli
valjčne verige z ravnimi členi
zastojne verige
transportne verige
grip verige
posebne verige

Verige, ki se uporabljajo v korozijskih območjih ali medijih, morajo imeti trajno in obrabno trdnost, saj verige iz ogljikovega jekla prehitro korodirajo. Valjčne verige iwis so v ponikljani ali pocinkani izvedbi ali pa iz nerjavečega materiala (nerjaveče jeklo). V sortimentu boste našli tudi verige oplaščene s cinkom ali aluminijem (ZAP).
manjša izguba zmogljivosti pri visokih temperaturah
glede na aplikacijo uporabna do 400 °C
identične dimenzije za valjčne verige ISO 606, proti normiranim verigam zamenljive
oskrba tudi z H1 dovoljenimi mazivi za živila ali visokotemperaturnimi mazivi

V primeru, da ponovno mazanje iz določenih razlogov ni mogoče ali zaželeno, nudi iwis z verigami b.dry optimalno rešitev. Veriga, brez uporabe maziv, prepriča predvsem z odpornostjo na rjo in obstojnostjo proti obrabi.
Verige b.dry so iz nerjavečega jekla CF (»Corrosion free«), ki ne potrebuje vzdrževanja, optimiziranega zgloba preko visokozmogljivega drsnika iz umetne mase, ki skrbi za popolno preciznost. Puše b.dry so iz posebnega visokozmogljivega polimera in skrbijo za uporabo brez maziv ter torno učinkovitost. Edinstven material naredi verige odpornejše na obrabo, obstojne proti koroziji in jim daje večjo porušitveno trdnost.
Verige so odlične za uporabo v okoljih z vodnimi in parnimi aplikacijami oz. tam, kjer so zelo strogi predpisi čiščenja. V ta območja sodijo, npr. farmacevtska industrija, živilska industrija, lakirnice ali čisti prostori. Verige se uporabljajo pri temperaturah od –100 °C do +200 °C.
Mazivo iwis je primerno za stik z živili in je lahko uporabljeno za začetno mazanje. Življenjska doba b.dry je v suhem stanju 2-krat oz. namazana kar 4-krat daljša kot pri ostalih verigah. Znatno se poveča tudi zmogljivost verige.
Verige b.dry so izjemno zanesljive, dinamične in visokoobremenljive. Dobavljive so tudi v izvedbah s sestavnimi deli ali podaljšanimi sorniki.