Verige, verižniki
Industrijske verige in verižniki za vse načine uporabe. Podaljšajte življenjsko dobo vaših izdelkov in naprav.
Industrijske verige in verižniki za vse načine uporabe. Podaljšajte življenjsko dobo vaših izdelkov in naprav.
Izbrani izdelki, znamke in nasveti iz prodajnega programa Verige, verižniki.
Iwis | Orodje za montažo verig
Univerzalni izvlečni stroj za sornik olajša razstavljanje valjčnih verig s stopničastimi sorniki. Sorniki se stisnejo posamezno skozi zunanji člen.
Verižniki, verižniki brez pesta
Dvoredni (duplex) verižnik s pestom in kaljenimi zobmi, pripravljen na takojšnjo montažo, brez zapletene dodatne dodelave. Končna izvrtina z utorom (klinasti utor) po DIN 6885.
Iwis | Valjčne verige brez vzdrževanja
Valjčna veriga JWIS® MEGAlife, ki ne potrebuje vzdrževanja, 1-redna (simplex), evropska izvedba po ISO 606 BS/DIN 8187, primerna za aplikacije z oteženim dostopom za vzdrževalna dela ali tam, kjer ponovno mazanje ni možno ali le v omejenem obsegu, npr. v suhih okoljskih razmerah
Iwis | Valjčne verige brez vzdrževanja
Valjčna veriga JWIS® MEGAlife, ki ne potrebuje vzdrževanja, 3-redna (triplex), evropska izvedba po ISO 606 BS/DIN 8187, primerna za aplikacije z oteženim dostopom za vzdrževalna dela ali tam, kjer ponovno mazanje ni možno ali le v omejenem obsegu, npr. v suhih okoljskih razmerah
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Obe vrsti verig (evropska in ameriška) se razlikujeta po dimenzijah. V Evropi so običajne verige po ISO 606 (DIN 8187). Verige po evropskem (britanskem) standardu se ne smejo kombinirati z verižnikom po ameriškem standardu (DIN 8188) in obratno.
Gre za periodično nihanje hitrosti verige pri konstantni kotni hitrosti. To nihanje povzroči dodatno obremenitve na verigo. Poligonski učinek je z manjšim številom zob še večji. Če je število zob pribl. 19, je učinek minimalen.
Pomembno je, da mazivo lahko prodre v zglobe. Zaradi tega je čiščenje verige pred mazanjem nujno. Mazanje lahko (v intervalih) poteka ročno ali s pomočjo kapalnika olja, krtače ali s potopnim mazanjem. Z avtomatskimi napravami za mazanje verig, npr. CLA od Iwis ali pa s programom Concept od Schaeffler za mazanje verig zagotovimo enakomerno in redno mazanje ter občutno znižamo stroške vzdrževanja.
Intervali za mazanje so odvisni od vrste aplikacije in stopnje onesnaženosti v okolici. V vsakem primeru je ustrezno mazanje ključno za dolgo življenjsko dobo verige. Proizvajalec Iwis nudi popolnoma avtomatski mazalni sistem CLA, ki zagotavlja samodejno mazanje verige.
Nekatere vrste verig se mažejo samostojno ali pa delujejo popolnoma brez maziva. Pri verigah MEGAlife se npr. uporabljajo sintrane puše, ki olje shranijo in pri uporabi enakomerno oddajajo. Verige B.dry pa delujejo popolnoma brez maziva in stavijo na visokozmogljive drsne lažje iz umetne mase, ki so v zglobu. Bodite pozorni, da je veriga ustrezno dimenzionirana, saj lahko le tako zagotovite dolgo življenjsko dobo.
Verige lahko imajo na vašo željo tudi različna oplaščenja za zaščito proti koroziji, npr. pocinkano, ponikljano ali cink-nikelj oplaščenje. Verige serije CF so iz nerjavečega jekla in so posledično odporne proti rji. Nanje stavijo predvsem v živilski industriji ali v območjih z vlago.
Življenjska doba verige je odvisna od več dejavnikov.
Za dolgo življenjsko dobo sta ključna dva dejavnika, in sicer redno vzdrževanje in ustrezno mazanje. Za verige IWIS so na voljo posebna orodja, ki omogočajo prilagoditev verige vašim individualnim željam. Dobro dimenzionirana veriga, ki je redno vzdrževana, lahko doseže življenjsko dobo do 20.000 ur. Verige, ki to izjemno življenjsko dobo prekosijo, pa niso več nobena redkost.
V osnovi za standardne aplikacije velja, da moramo verigo zamenjati, ko raztezek verige znaša 3%. Pri aplikacijah z visoko natančnostjo se lahko zgodi, da mora biti vrednost še nižja. Tudi optično stanje verige morate redno pregledovati – v primeru poškodb, rje ali pa večjega hrupa med uporabo je verigo treba preveriti in po potrebi zamenjati. Poškodbe verige lahko nastanejo tudi zaradi kombinacije s poškodovanimi verižniki, npr. manjkajoči zobi, obraba. V tem primeru je verižnik treba zamenjati in preveriti, ali je veriga kje poškodovana.
Raztezek verige lahko izmerimo s preprosto meritvijo dolžine. Pripomočki, npr. merilnik obrabe, dodatno olajšajo merjenje raztezanja verige.
Elektronske merilne naprave za popolnoma samodejni preizkus raztezka verige, npr. CCM od iwis, dajo optično povratno informacijo glede stanja obrabe verige v sistemu, tudi med obratovanjem. Izvedbo CCM-S lahko integriramo tudi v krmiljenje.
Verige so ene bolj priljubljenih pogonskih rešitev. Ne glede na to, ali gre za pogonske verige ali transportne verige, številne izvedbe in oplaščenja omogočajo, da verige in verižnike uporabljamo tudi v izjemno težkih pogojih. Ustrezno mazivo in napetost lahko bistveno podaljša življenjsko dobo verig in verižnikov.
Zgradba verižnikov je v bistvu vedno enaka, razlikujejo se le po ozobljenju. Za prenos sil in delovanje verižnega pogona uporabljamo verige, ki morajo biti pravilno nameščene na ozobljenje. Pri izbiri ustreznih delov in verižnih pogonskih rešitev vam bodo pomagali Haberkornovi strokovnjaki.
V naši delavnici verig boste preprosto in enostavno prejeli individualno konfekcionirano verigo, ki je že pripravljena na vgradnjo. Da bo izbira in konfekcioniranje standardnih verig še lažje, lahko v naši spletni trgovini najdete tudi ustrezne komponente – zaključne člene, polčlene ali dokončane verige. Tudi dolžino verig lahko prilagodimo vašim željam in vam dobavimo verige, ki so že pripravljene na vgradnjo (vključno s povezovalnimi členi).
Še vedno niste prepričani? Potem pa poglejte še prednosti, ki jih prinašajo verižni pogoni:
sinhroni pogon
majhno prednapetje
možnost večjih osnih razdalj
možnost majhnih premerov
možnost obratovanja pri visokih temperaturah

Verige se razlikujejo glede na njihovo uporabo. Standardne verige so namenjene za širok spekter uporabe. Primerne so tako za pogonske zahteve kot tudi transportne aplikacije. Posebne verige in verige po normi so prilagojene verige, npr. veriga z votlimi sorniki. Bremenske verige so zaradi večjega števila nastavkov na člen primerne predvsem za dvižne aplikacije, zastojne verige pa so s svojimi valjčki za zmanjšanje obrabe namenjene predvsem za transportne aplikacije.

Verige so elementi, ki se obrabljajo in jih zato moramo redno menjavati. Splošne industrijske aplikacije lahko dosežejo življenjsko dobo vse do 20.000 ur, torej 833 dni oz. več kot dve leti življenjske dobe. Ne glede na to pa moramo stanje pogonskih verig redno pregledovati, saj lahko le tako pravočasno prepoznamo in zamenjamo obrabljene elemente. Obraba verige se primarno pojavlja v zglobih verige. To lahko opazimo z raztezkom verige. Že 3-% raztezek zaradi obrabe lahko povzroči težave pri namestitvi na ozobljenje verižnika. Vidimo in slišimo lahko te težave še le, ko se verižniki ali pa drugi elementi pogonske enote že obrabljajo oz. trpijo zaradi nepravilnega delovanja. Zelo pomembno je torej, da obrabo hitro prepoznamo. Slednje lahko storimo z nadzornim sistemom verižnega raztezka CCM in CCM-S od iwis. To nalogo prevzame sistem, ki nas opozarja pred izpadi ter prihrani drage in nenačrtovane čase mirovanja.
Vse pomembne informacije o sistemih CCM in CCM-S si lahko ogledate tukaj:
CCM-System
CCM-S-System
Dovoljšno in ustrezno mazanje verige je ključno za daljšo življenjsko dobo. S strokovnim ponovnim mazanjem se lahko izognemo 2/3 težav z verigo. Olje v zglobih preprečuje škodljiv stik med dvema kovinama in posledično zmanjša nepotrebno trenje in obrabo. Poraba maziva je odvisna tudi od obratovalnih pogojev. Pomembno je, da je zglob verige konstantno v t. i. mešanem trenju.
Pred mazanjem vedno očistite verigo s krtačo. Če želite biti prepričani, da je mazivo prodrlo v zglobe, ga nanesite v reže med notranjim in zunanjim nastavkom. Bodite pozorni, da ponovno mazanje oteka tam, kjer je veriga razbremenjena.

Razlikujemo tri vrste mazalne tehnike:
Mazanje z roko: Poteka s čopičem, posodico z oljem ali pršilko pri počasi delujočem verižnem pogonu.
Kapalno mazanje: Uporaba kapalnika olja, avtomatskega dajalnika maziva ali centralnega dajalnika maziva pri srednji hitrosti verige.
Mazanje z uporabo oljne kadi: Ta varianta se izvaja pri hitro delujočem verižnem pogonu v zaprti zaščitni škatli.
Mazalni sistem CLA (Chain-Lubrication-Application) od iwis omogoča avtomatsko mazanje, ki prihrani čas in zniža stroške. Ta mazalni sistem s pomočjo posebnega aplikatorja konstantno dodaja mazivo verižnemu pogonu. Slednje skrbi za varčno, čisto in natančno obratovanje, ki znatno podaljša življenjsko dobo verige. Mazalni sistem CLA je ekološko usmerjen, zniža stroške in preprečuje nevarnost kontaminacije naprav. Za več informacij nas kontaktirajte.
Do neželenih vibracij in predčasnih izpadov verižnih pogonov lahko pride zaradi različnih dejavnikov, npr.:
neenakomernosti pri rotaciji,
poligonski učinek,
netočnosti,
udarcev,
dolgih, razrahljanih verig in
primanjkljaja maziva.

Vibracije imajo negativen vpliv na stanje obrabe in raven hrupa. Tem vibracijam lahko nasprotujemo s pomočjo napenjalca verige, ki lahko življenjsko dobo verige podaljšajo za kar 30 %. Napenjalci verige, odvisno do vrste, samostojno prevzamejo ponovno napenjanje v skladu s priporočili. Silo prednapetja izmerimo tako, da je tek verige miren, raztezek zabeležen in preskakovanje verige na ozobljenju preprečeno.