Menu

Stezni obroč BK 19, jeklo

Prikaži več Stezni obroči

Natisni
Zunanji napenjalni komplet je prirobnična oblika gred-pesto povezave. Napenjalni element je od zunaj nameščen na pesto ali votlo gred in tako ustvarja torno povezavo brez zračnosti med gredjo in pestom.
Področje uporabe
  • priključki gredi in pesta brez zračnosti
  • strojegradnja
  • pogonska tehnika
  • transportna tehnologija
  • obdelovalni stroji
  • gradbena in kmetijska mehanizacija

Prednosti/Izvedbe
  • primerno za srednje do visoke vrtilne momente
  • hkratni prenos navora in aksialne sile

Tehnični podatki
  • podatki Ø d
h8
  • podatki Ø-gredi dw
18–30 mm H6/j6
30–50 mm H6/h6
50–80 mm H6/g6
80–500 mm H7/g6
  • površinska hrapavost
Rt maks. 16 µm
  • (vpenjalni) vijak
po DIN 931/10.9

Material
  • jeklo

Obseg dobave
  • vključno z vpenjalnimi vijaki