Menu

Stezni obroč BK 61, nerjaveče jeklo

Prikaži več Stezni obroči

Natisni
Nerjaveči, notranji napenjalni komplet, samocentrirni, je togo pritrjena gred-pesto povezava. Napenjalni element ustvarja torno povezavo brez zračnosti med gredjo in izvrtino pesta, npr. pri zobnikih, verižnikih ali jermenicah.
Področje uporabe
  • priključki gredi in pesta brez zračnosti
  • strojegradnja
  • pogonska tehnika
  • transportna tehnologija
  • obdelovalni stroji
  • gradbena in kmetijska mehanizacija

Prednosti/Izvedbe
  • primerno za nizke vrtilne momente
  • hkratni prenos navora in aksialne sile
  • brez izpadanja pri spreminjajočih se smereh vrtenja in dinamičnih obremenitvah
  • brez oslabitve gredi in pesta (ni potreben utor)
  • zmanjšan čas, potreben za montažo/demontažo
  • poenostavljeno vzdrževanje – manj izpadov
  • zmanjšani stroški vzdrževanja

Uporaba/Napotki
  • zahteva več prostora za namestitev kot oblikovno ali materialno prilegajoče se povezave

Tehnični podatki
  • podatki gred-Ø
h8
  • podatki izvrtine pesta
H8
  • površinska hrapavost
Rt maks. 16 µm
  • napake zaradi koncentričnosti
0,02 ÷ 0,04 mm
  • (vpenjalni) vijak
po ISO 4762

Material
  • nerjaveče jeklo 1.4305

Obseg dobave
  • vključno z vpenjalnimi vijaki

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke