Menu

Sklopke za industrijo od Mayr

Filtrirajte izdelke v Sklopke za industrijo od Mayr
Proizvajalec: Mayr Ponastavi vse
Prikazano 1-6 od 6 izdelkov
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Mehasta kovinska sklopka Smartflex® | Sklopke za pogone
Že ogledano
Kupljeno
Mehasta kovinska sklopka Smartflex®

Mayr | Sklopke za pogone

Brez zračnosti, torzijsko toga sklopka gredi smartflex® iz jekla, za elastično kompenzacijo aksialnih, radialnih in kotnih zamikov gredi. Servo sklopka deluje s fleksibilnim modularnim sistemom, kovinski meh in vpenjalni obroči so znotraj vseh velikosti sklopk za vse izvedbe enak...

Reducirna puša Smartflex® | Sklopke za pogone
Že ogledano
Kupljeno
Reducirna puša Smartflex®

Mayr | Sklopke za pogone

Reducirna puša za brezzračno in togo sklopko s kovinskim mehom smartflex®, za elastično izravnavo aksialne, radialne in kotne neusklajenosti gredi.

Drsno pesto ROBA® Standard | Varnostne drsne sklopke
Že ogledano
Kupljeno
Drsno pesto ROBA® Standard

Mayr | Varnostne drsne sklopke

Zmogljiva varnostna sklopka ROBA® (robustna sklopka) je primerna za omejitev vrtilnega momenta in ščiti drage ter občutljive motorje, pogone ali pogonske elemente pred preobremenitvijo.

Drsno pesto ROBA®, standardni verižnik | Varnostne drsne sklopke
Že ogledano
Kupljeno
Drsno pesto ROBA®, standardni verižnik

Mayr | Varnostne drsne sklopke

Zmogljiva varnostna sklopka ROBA® (robustna sklopka) s standardnim verižnikom je primerna za omejitev vrtilnega momenta in ščiti drage ter občutljive motorje, pogone ali pogonske elemente pred preobremenitvijo.

Tekalna puša za drsno pesto ROBA®, Standard | Varnostne drsne sklopke
Že ogledano
Kupljeno
Tekalna puša za drsno pesto ROBA®, Standard

Mayr | Varnostne drsne sklopke

Nadomestna tekalna puša za zmogljivo drsno pesto ROBA®.

Torna obloga za drsno peto ROBA® Standard | Varnostne drsne sklopke
Že ogledano
Kupljeno
Torna obloga za drsno peto ROBA® Standard

Mayr | Varnostne drsne sklopke

Nadomestna torna obloga št. 1, standardno za suhi tek za zmogljivo ROBA® drsno pesto.

Prikazano 1-6 od 6 izdelkov

Visokokakovostne sklopke in stezni obroči za varen prenos vrtilnih momentov

Varnost in zaščita sta pri Haberkornu osrednjega pomena. Sklopke so namenjene za kontroliran prenos aksialnim vrtilnih momentov, za blaženje udarcev in zaščito pogona.

Na prvi pogled
    Sklopka za industrijo
    Haberkorn nudi širok izbor sklopk za industrijo.

    Primerna sklopka za vsako aplikacijo

    Osnovna vloga sklopke je povezava dveh gredi. Zraven te funkcije pa opravljajo tudi druge naloge, in sicer izravnavajo neusklajenosti gredi, lahko imajo blažilne lastnosti ali pa so v torzijsko togi izvedbi.

    Zobata sklopka

    Zobata sklopka

    Zobate sklopke so torzijsko toge povezave gredi, ki lahko izravnajo radialne in kotne neusklajenosti. Zaradi oblike zob in materialnega para (jekleno pesto in poliamidna puša) omogočajo te sklopke uporabo brez vzdrževanja tudi takrat, ko je obratovanje daljše.

     

    Sklopka je na voljo s pestom v različnih izvedbah:

    • z dvema dolgima pestoma

    • z dvema kratkima pestoma

    • s kratkim in dolgim pestom

    Prednosti zobate sklopke
    • zmanjšani vztrajnostni momenti

    • tiha

    • elastično obnašanje pri srednjih temperaturah

    • odporna na kemične izdelke

    • enostavna montaža

    • delovna temperatura: –20 °C do +80 °C (kratkotrajno +120 °C)

    Parkljasta sklopka

    Parkljasta sklopka

    Parkljaste sklopke se uporabljajo na področju strojegradnje. Gre za torzijsko fleksibilno sklopko, ki je odlična pri izravnavi netočnosti. Tresljaji in udarci, ki nastanejo med obratovanjem, se blažijo in tako varujejo pogon. Med obema polovicama sklopke se nahaja zvezdasti element sklopke iz elastomera, preko katerega se prenese moment.

    Prednosti parkljaste sklopke
    • optimalna notranja prožnost

    • dobra odpornost na staranje

    • visoka odpornost na utrujenost

    • visoka odpornost na obrabo

    • obstojnost na olje in ozon

    • različni fleksibilni elementi

    • delovna temperatura: –40 °C do +125 °C (kratkotrajno +150 °C)

    Različne izvedbe parkljastih sklopk, npr. izvedbe z nizko zračnostjo ali sklopke s Taperlock izvrtino v pestu, skrbijo za potrebno fleksibilnost. Fleksibilni elementi so na voljo v različnih trdotah. Tako lahko uresničujemo različne zahteve glede blaženja.

    Torzijsko toga sklopka

    Torzijsko toga sklopka

    Torzijsko toge sklopke služijo povezavi dveh gredi. Toga izvedba zahteva, da so povezane gredi natančno poravnane, saj netočnosti ni mogoče izravnati. S torzijsko togimi sklopkami se lahko vrtilni moment prenese brez kotne neusklajenosti.

    Prednosti torzijsko toge sklopke
    • brez obrabe

    • brez vzdrževanja

    • neodvisna od smeri vrtenja

    Osovinska sklopka Fenaflex

    Osovinska sklopka Fenaflex

    Te visokofleksibilne pnevmatske sklopke so odlične za kompenzacijo večjih neusklajenosti gredi. Prenos vrtilnega momenta poteka brez zračnosti.  Zahvaljujoč fleksibilni pnevmatiki se učinkovito blažijo udarci in tresljaji v pogonu, zmanjša se tudi hrup med obratovanjem.

    Vmesna gred

    Če je potrebna menjava elementa brez sprostitve stroja, npr. pri centrifugalnih črpalkah, lahko uporabite vmesne gredi za pnevmatske sklopke.

    Mehasta kovinska sklopka

    Mehasta kovinska sklopka

    Mehaste kovinske sklopke so posebej primerne za hitre aplikacije, dinamične procese ali pri vzvratnih preciznih pogonih. Izvedbe brez zračnosti in torzijsko toge izvedbe so primerne tudi za izravnavo neusklajenosti gredi.

    Prednosti mehastih kovinskih sklopk
    • prenos vrtilnega momenta brez zračnosti tudi pri visokih hitrostih

    • najmanjši masni vztrajnostni moment

    • pritrditev gredi brez zračnosti

    • visoka možnost premika

    • visoka torzijska togost

    • temperaturna odpornost +120 °C °C


    Blažilniki vibracij v pogonu

    Elastične spojne zvezde

    Tresljaji lahko imajo negativne posledice  za pogon in njegove sestavne dele. Rezultati so lahko izguba zmogljivosti, krajša življenjska doba, večji hrup in izpadi. Z uporabo parkljastih sklopk z elastičnimi zvezdastimi elementi blažimo nastajajoče tresljaje in ščitimo sestavne dele pogona. Z zvezdastimi elementi različnih trdot (92°  do 98°  Shore A) lahko sklopke pripravimo na najrazličnejše vrtilne momente.


    Varovanje pred preobremenitvijo z drsnim pestom

    drsno pesto

    Nenadna preobremenitev v pogonu lahko vodi do poškodbe pogonskih elementov. Nenačrtovan izpad ali napaka pri upravljanju sta dovolj da moramo napravo izklopiti. Za takšne primere so namenjene zmogljive varnostne sklopke. Nastavljive torne obloge, ki jih lahko prednapnemo s krožnikastimi vzmetmi, služijo kot varovanje pred preobremenitvijo. Sklopko lahko preprosto nastavimo na želeni obratovalni vrtilni moment. Pri prekoračitvi momenta sklopka loči pogon in poskrbi, da prekoračitev vrtilnega momenta nima vpliva na druge sestavne dele. Ko je prekoračitev odpravljena, prenese sklopka želeni nazivni vrtilni moment. Drsna pesta nudijo možnost vgradnje pogonskega elementa, npr. verižnika, jermenice ali zobnika. Tako lahko sklopko uporabimo za najrazličnejše aplikacije.


    Izravnava napak pri teku

    Izravnava napak pri teku gredi predstavlja poseben izziv za sklopke. Če ne uporabljamo ustreznih elementov, lahko aksialne, radialne in kotne neusklajenosti lahko vodijo do hitrega izpada sklopk. Te težave lahko odpravimo z zobatimi sklopkami. Visoka zmogljivost sklopke ščiti pogon pred netočnostmi gredi. Neusklajenosti absorbirata ukrivljeno ozobljenje pesta in ozobljena poliamidna puša. Zobata sklopka deluje na principu dvojnega kardana in tako ščiti pred škodo in izpadi proizvodnje.