Sklopke za industrijo
Tukaj boste našli primerno sklopko za povezavo koncev gredi.
Tukaj boste našli primerno sklopko za povezavo koncev gredi.
Izbrani izdelki, znamke in nasveti iz prodajnega programa Sklopke za industrijo.
Halder Normalien | Vtične sklopke
Dvodelna ter prostorsko varčna hitra vtična sklopka z radialno izravnavo, za več različnih načinov uporabe npr. povezavo med batnicami in linearno premakljivimi enotami.
Halder Normalien | Vtične sklopke
Dvodelna ter prostorsko varčna hitra vtična sklopka z radialno izravnavo, za več različnih načinov uporabe npr. povezavo med batnicami in linearno premakljivimi enotami.
Mayr | Varnostne drsne sklopke
Nadomestna tekalna puša za zmogljivo drsno pesto ROBA®.
Varnost in zaščita sta pri Haberkornu osrednjega pomena. Sklopke so namenjene za kontroliran prenos aksialnim vrtilnih momentov, za blaženje udarcev in zaščito pogona.
Osnovna vloga sklopke je povezava dveh gredi. Zraven te funkcije pa opravljajo tudi druge naloge, in sicer izravnavajo neusklajenosti gredi, lahko imajo blažilne lastnosti ali pa so v torzijsko togi izvedbi.

Zobate sklopke so torzijsko toge povezave gredi, ki lahko izravnajo radialne in kotne neusklajenosti. Zaradi oblike zob in materialnega para (jekleno pesto in poliamidna puša) omogočajo te sklopke uporabo brez vzdrževanja tudi takrat, ko je obratovanje daljše.
Sklopka je na voljo s pestom v različnih izvedbah:
z dvema dolgima pestoma
z dvema kratkima pestoma
s kratkim in dolgim pestom
zmanjšani vztrajnostni momenti
tiha
elastično obnašanje pri srednjih temperaturah
odporna na kemične izdelke
enostavna montaža
delovna temperatura: –20 °C do +80 °C (kratkotrajno +120 °C)

Parkljaste sklopke se uporabljajo na področju strojegradnje. Gre za torzijsko fleksibilno sklopko, ki je odlična pri izravnavi netočnosti. Tresljaji in udarci, ki nastanejo med obratovanjem, se blažijo in tako varujejo pogon. Med obema polovicama sklopke se nahaja zvezdasti element sklopke iz elastomera, preko katerega se prenese moment.
optimalna notranja prožnost
dobra odpornost na staranje
visoka odpornost na utrujenost
visoka odpornost na obrabo
obstojnost na olje in ozon
različni fleksibilni elementi
delovna temperatura: –40 °C do +125 °C (kratkotrajno +150 °C)
Različne izvedbe parkljastih sklopk, npr. izvedbe z nizko zračnostjo ali sklopke s Taperlock izvrtino v pestu, skrbijo za potrebno fleksibilnost. Fleksibilni elementi so na voljo v različnih trdotah. Tako lahko uresničujemo različne zahteve glede blaženja.

Torzijsko toge sklopke služijo povezavi dveh gredi. Toga izvedba zahteva, da so povezane gredi natančno poravnane, saj netočnosti ni mogoče izravnati. S torzijsko togimi sklopkami se lahko vrtilni moment prenese brez kotne neusklajenosti.
brez obrabe
brez vzdrževanja
neodvisna od smeri vrtenja

Te visokofleksibilne pnevmatske sklopke so odlične za kompenzacijo večjih neusklajenosti gredi. Prenos vrtilnega momenta poteka brez zračnosti. Zahvaljujoč fleksibilni pnevmatiki se učinkovito blažijo udarci in tresljaji v pogonu, zmanjša se tudi hrup med obratovanjem.

Če je potrebna menjava elementa brez sprostitve stroja, npr. pri centrifugalnih črpalkah, lahko uporabite vmesne gredi za pnevmatske sklopke.

Mehaste kovinske sklopke so posebej primerne za hitre aplikacije, dinamične procese ali pri vzvratnih preciznih pogonih. Izvedbe brez zračnosti in torzijsko toge izvedbe so primerne tudi za izravnavo neusklajenosti gredi.
prenos vrtilnega momenta brez zračnosti tudi pri visokih hitrostih
najmanjši masni vztrajnostni moment
pritrditev gredi brez zračnosti
visoka možnost premika
visoka torzijska togost
temperaturna odpornost +120 °C °C

Tresljaji lahko imajo negativne posledice za pogon in njegove sestavne dele. Rezultati so lahko izguba zmogljivosti, krajša življenjska doba, večji hrup in izpadi. Z uporabo parkljastih sklopk z elastičnimi zvezdastimi elementi blažimo nastajajoče tresljaje in ščitimo sestavne dele pogona. Z zvezdastimi elementi različnih trdot (92° do 98° Shore A) lahko sklopke pripravimo na najrazličnejše vrtilne momente.

Nenadna preobremenitev v pogonu lahko vodi do poškodbe pogonskih elementov. Nenačrtovan izpad ali napaka pri upravljanju sta dovolj da moramo napravo izklopiti. Za takšne primere so namenjene zmogljive varnostne sklopke. Nastavljive torne obloge, ki jih lahko prednapnemo s krožnikastimi vzmetmi, služijo kot varovanje pred preobremenitvijo. Sklopko lahko preprosto nastavimo na želeni obratovalni vrtilni moment. Pri prekoračitvi momenta sklopka loči pogon in poskrbi, da prekoračitev vrtilnega momenta nima vpliva na druge sestavne dele. Ko je prekoračitev odpravljena, prenese sklopka želeni nazivni vrtilni moment. Drsna pesta nudijo možnost vgradnje pogonskega elementa, npr. verižnika, jermenice ali zobnika. Tako lahko sklopko uporabimo za najrazličnejše aplikacije.
Izravnava napak pri teku gredi predstavlja poseben izziv za sklopke. Če ne uporabljamo ustreznih elementov, lahko aksialne, radialne in kotne neusklajenosti lahko vodijo do hitrega izpada sklopk. Te težave lahko odpravimo z zobatimi sklopkami. Visoka zmogljivost sklopke ščiti pogon pred netočnostmi gredi. Neusklajenosti absorbirata ukrivljeno ozobljenje pesta in ozobljena poliamidna puša. Zobata sklopka deluje na principu dvojnega kardana in tako ščiti pred škodo in izpadi proizvodnje.