Potisna glava ST

od Rosta   |   Prikaži več Elementi za blaženje

Natisni
Potisna glava za prenos gibanja potisne ročice na nihajne sisteme.
Področje uporabe
  • tresilniki
  • sita
  • vibracijski stroji
  • vibracijski transporterji

Prednosti/Izvedbe
  • izvedbe z desnim in levim navojem (LH)
  • enostavna nastavitev dolžine ročice
  • brez zračnosti
  • dolga življenjska doba
  • tiha
  • zanesljiv
  • brez vzdrževanja
  • enostavna montaža

Uporaba/Napotki
  • primeren za enomasni sistem z in brez vzmetnega zbiralnika in dvomasni sistem z direktno masno izravnavo
  • največja hitrost pri navedenem kotu odklona ±5°
  • višje hitrosti se lahko uporabijo za manjše kote odklona
  • notranji kvadrat je povezan preko vilice z žlebom
  • zunanje ohišje je privijačeno s potisno palico
  • za harmonično porazdelitev sile je lahko kot odklona pomične palice največ ±5,7°

Tehnični podatki
  • temperaturna obstojnost
–40°C do +80°C
  • modra lakirana plast
40–80 µm
  • pospeševalna sila maks.
F

Material
  • velikost ST 18 do ST 45: notranji del iz aluminijastega profila in zunanji del iz litine aluminija, modro zaščitno lakiranje
  • velikost ST 50 do ST 50-2: notranji del iz aluminijastega profila in zunanji del iz nodularne litine, modro zaščitno lakiranje
  • velikost ST 60 do ST 80: notranji del iz jekla in zunanji del iz nodularne litine, modro zaščitno lakiranje
  • kakovost gume naravni kavčuk NR, Rubmix 10

Prenos