Element za blaženje AU/AUI

od Rosta   |   Prikaži več Elementi za blaženje

Natisni
Posamezne povezave je mogoče oblikovati v poljubni dolžini.
Področje uporabe
  • enomasni krožni in linearni tresilniki

Prednosti/Izvedbe
  • izvedbe z desnim in levim navojem (LH)
  • visoka izolacija vibracij
  • dolga življenjska doba
  • enostavna montaža

Uporaba/Napotki
  • primeren za enomasne sisteme z in brez vzmetnega zbiralnika
  • maksimalna vrednost obremenitve na posamezni element ali podporo
  • dinamični vrtilni moment pri kotu nihanja ±5° v območju vrtljajev od 300–600 min-1

Tehnični podatki
  • temperatura okolja
–40 °C do +80 °C
  • modra lakirana plast
40–80 µm

Material
  • AU: notranji del iz jekla, zunanji del velikosti 15 do 45 iz litine aluminija, zunanji del velikosti 50 in 60 iz nodularne litine, modro zaščitno lakiranje
  • AUI: vsi deli iz nerjaveče jeklene litine
  • kakovostna guma naravni kavčuk NR, Rubmix 10

Prenos