Elementi gumi vzmetenja DW
Filtrirajte izdelke v Elementi gumi vzmetenja DW Rosta (3) 30 mm (1) 40 mm (2) 80 mm (1) 120 mm (2) 150 mm (1) 35 mm (1) 45 mm (2) 90 mm (1) 130 mm (2) 160 mm (1) 5 mm (1) 6 mm (1) 10 mm (2) 20 mm (1) aluminijast profil (2) jeklo (1) M 12 (1) M 16 (1) 7 mm (2) 9 mm (1) 13 mm (2) 17 mm (1) 18 mm (1) cilindrično (3) dolga luknja (1) 50 mm (2) 60 mm (1) 100 mm (2) 130 mm (1) 160 mm (1) 40 mm (1) 60 mm (2) 80 mm (2) 10 mm (1) 12 mm (1) 25 mm (1) 40 mm (1) 45 mm (1) 0,07 kg (2) 0,08 kg (1) 0,76 kg (1) 1,12 kg (1) 1,13 kg (1) 1,91 kg (1) 8,74 kg (1) DW-A 15 x 40 (1) DW-A 18 x 30 (1) DW-A 38 x 120 (1) DW-A 50 x 120 (1) DW-A 60 x 150 (1) DW-C 15 x 40 (1) DW-C 38 x 80 (1) DW-C 38 x 120 (1) +0,4/–0,2 mm (1) +0,5 mm (1) +0,5/–0,2 mm (1) 29 mm (2) 35 mm (1) 67 mm (2) 88 mm (1) 115 mm (1) 15 mm (2) 18 mm (1) 34 mm (2) 45 mm (1) 65 mm (1) 3 mm (2) 3,5 mm (1) 6 mm (2) 8 mm (1) 12 mm (1) 65 mm (2) 80 mm (1) 125 mm (2) 170 mm (1) 220 mm (1) 15 mm (2) 18 mm (1) 38 mm (2) 50 mm (1) 60 mm (1) Ponastavi
Kategorije
Filtriraj izdelke
Samo trenutek. Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Element gumi vzmetenja DW-A 15–50
Rosta
| Elementi gumi vzmetenja
Torzijsko elastični vzmetni elementi za vzmetenje, blaženje in skladiščenje.
Element gumi vzmetenja DW-A 60–100
Rosta
| Elementi gumi vzmetenja
Torzijsko elastični vzmetni elementi za vzmetenje, blaženje in skladiščenje.
Prikazano 1-3 od 3 izdelkov