Menu

Element gumi vzmetenja DO-A

od Rosta   |   Prikaži več Elementi gumi vzmetenja

Natisni
Torzijsko elastični vzmetni elementi za vzmetenje, blaženje in skladiščenje.
Področje uporabe
  • strgalo za pas
  • nihalni ležaji
  • neodvisno vzmetenje
  • zglob za napravo za strganje in krtačenje
  • tlačni valjčni ležaj v robilnikih

Prednosti/Izvedbe
  • primeren za spreminjajoče obremenitve, ki potekajo preko ničelnega položaja elementa
  • dolga življenjska doba
  • enostavna montaža
  • varčevanje z energijo

Uporaba/Napotki
  • DO-A 45 s konveksno zunanjo konturo
  • naknadno varjenje tega izdelka ni dovoljeno
  • pritrditev z dvema ali štirimi vijaki kakovosti 8.8

Tehnični podatki
  • temperaturna obstojnost
–40 °C do +80 °C
  • toleranca L1
–0,3
  • vrtilni moment Md
5°, 10°, 15°, 20°, 25° in 30°
  • modra lakirana plast
40–80 µm

Material
  • ohišje iz aluminijastega profila
  • notranji kvadrat iz aluminijastega profila; od velikosti 60 iz jekla
  • kakovost gume naravni kavčuk NR, Rubmix 10

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.