Blažilnik vibracij V

od Rosta   |   Prikaži več Blažilniki vibracij

Natisni
Blažilnik za absorpcijo tlačne, vlečne in potisne obremenitve.
Področje uporabe
  • skladiščenje naprav za testiranje motorjev, zasilnih generatorjev ali kompresorjev
  • kabinske žičnice
  • tirnice za dvigala

Prednosti/Izvedbe
  • odporen na odtrganje
  • ne potrebuje vzdrževanja
  • pocinkane vijačne povezave
  • visok izolacijski učinek

Uporaba/Napotki
  • obremenitev G v smeri X in Z
  • obremenitev v smeri Y je največ 20 % smeri X in Z
  • kratkotrajno so dovoljene udarne obremenitve od 2,5 g v smeri X in Z
  • V 50: nosilci se lahko montirajo tudi obrnjeni za 180°
  • možna je 45° razporeditev pri rotaciji; zmanjšane obremenitve

Tehnični podatki
  • temperaturna obstojnost
–40 °C do +80 °C
  • modra lakirana plast
40–80 µm

Material
  • notranji del iz aluminijastega profila
  • zunanji del iz jeklenih komponent, modro zaščitno lakiranje
  • pocinkane vijačne zveze
  • kakovost gume naravni kavčuk NR, Rubmix 10

Prenos