Menu

Zobnik s pestom, jeklo, Modul 6

Prikaži več Zobniki

Natisni
Zobnik z ravnim ozobljenjem (M6) iz jekla, z enostranskim pestom. S prilagojeno razdaljo dveh ali več parjenih zobnikov se zobje zgrabijo drug v drugega in prenašajo rotacijsko gibanje.
Področje uporabe
  • strojegradnja
  • projektiranje industrijskih naprav

Prednosti/Izvedbe
  • ravni zobje
  • prilegajoče se in nedrseče

Tehnični podatki
  • širina zob B
60 mm
  • celotna širina A
80 mm
  • kakovost ozobljenja
8 do 9
  • ubirni kot
20°
  • modul
M6

Material
  • jeklo C45

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke