Menu

Zobnik s pestom, jeklo, Modul 1,5

Prikaži več Zobniki

Natisni
Zobnik z ravnim ozobljenjem (M1,5) iz jekla, z enostranskim pestom. S prilagojeno razdaljo dveh ali več parjenih zobnikov se zobje zgrabijo drug v drugega in prenašajo rotacijsko gibanje.
Področje uporabe
  • strojegradnja
  • projektiranje industrijskih naprav

Prednosti/Izvedbe
  • ravni zobje
  • prilegajoče se in nedrseče

Tehnični podatki
  • širina zob b
17 mm
  • celotna širina A
30 mm
  • kakovost ozobljenja
8 do 9
  • ubirni kot
20°
  • modul
M1,5

Material
  • jeklo C45

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke