Zobate letve, ravno ozobljene
Filtrirajte izdelke v Zobate letve, ravno ozobljene 499,51 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 502,65 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.002,17 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.003,74 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.005 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.005,1 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.005,31 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.008 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.008,45 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.017,88 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.501 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.507,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2.001,19 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2.002,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2.002,77 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2.004 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2.004,34 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2.007 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2.007,48 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2.010 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2.010,62 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2.016,9 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 5,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6,3 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8,75 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 9 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 13,5 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 14 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 15,5 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 17,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 18 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 22 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 22,5 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 26 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 27 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 36 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 45 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 54 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 72 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 7 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 15 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 16 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 17 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 20 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 25 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 30 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 40 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 50 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 60 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 80 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> jeklo <span><i>(</i>1<i>)</i></span> nerjaveče jeklo <span><i>(</i>1<i>)</i></span> umetna masa <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 0,5 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,7 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1 <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 1,25 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,5 <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 2 <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 2,5 <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 3 <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 4 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 5 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 250 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 500 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 1.000 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 1.500 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 2.000 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> gerade <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 100 °C <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 0,34 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,68 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,77 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,8 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,38 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,4 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,55 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,6 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,1 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,17 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,2 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,33 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,77 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,8 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3,17 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3,2 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3,3 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4,1 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4,12 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4,31 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4,4 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 5,5 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 5,55 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 5,6 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6,27 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6,3 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6,46 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8,61 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8,7 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 9,33 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 11 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 11,14 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 11,2 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 12,1 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 12,43 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 12,6 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 16,5 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 17,5 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 22,4 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 22,5 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 25,2 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 31 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 32 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 35 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 44 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 50,4 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 61 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 63 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 72 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 75 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 89 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 92 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 127 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 140 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 149 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 157 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 186 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 198 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 243 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 254 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 285 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 300 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 312 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 385 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 397 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 400 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 466 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 489 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 500 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 735 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 772 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 800 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.146 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.600 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 15 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 16 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 17 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 20 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 25 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 30 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 40 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 50 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 60 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 80 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Ponastavi
Kategorije
Filtriraj izdelke
Samo trenutek. Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ravno ozobljena zobata letev, kvadratna, jeklo
Zobate letve
Kvadratne ravno ozobljene zobate letve iz jekla se uporabljajo v linearnih pogonih, spremenijo namreč rotacijsko gibanje v linearno ali obratno. Na eni strani se čelni zobnik linearno giblje po fiksni zobati letvi, na drugi pa fiksni zobnik povzroči linearni premik zobate letve.
Zobata ravno ozobljena letev, kvadratna, nerjaveče jeklo
Zobate letve
Kvadratne ravno ozobljene zobate letve iz nerjavečega jekla se uporabljajo v linearnih pogonih, spremenijo namreč rotacijsko gibanje v linearno ali obratno. Na eni strani se čelni zobnik linearno giblje po fiksni zobati letvi, na drugi pa fiksni zobnik povzroči linearni premik zo...
Zobata ravno ozobljena letev, ozka izvedba, umetna masa
Zobate letve
Ravno ozobljene zobate letve iz umetne mase se uporabljajo v linearnih pogonih, spremenijo namreč rotacijsko gibanje v linearno ali obratno. Na eni strani se čelni zobnik linearno giblje po fiksni zobati letvi, na drugi pa fiksni zobnik povzroči linearni premik zobate letve.
Zobata ravno ozobljena letev, široka izvedba, umetna masa
Zobate letve
Kvadratne ravno ozobljene zobate letve iz umetne mase se uporabljajo v linearnih pogonih, spremenijo namreč rotacijsko gibanje v linearno ali obratno. Na eni strani se čelni zobnik linearno giblje po fiksni zobati letvi, na drugi pa fiksni zobnik povzroči linearni premik zobate l...
Prikazano 1-4 od 4 izdelkov