Menu

Utorna gred DIN ISO 14, hladno vlečena

Prikaži več Utorne gredi in puše

Natisni
Hladno vlečena utorna gred po DIN ISO 14 se uporablja tam, kjer so zahtevane večje sile obračanja z možnostjo aksialnega premika oz. zagozditve.
Področje uporabe
  • strojegradnja
  • projektiranje industrijskih naprav

Tehnični podatki

  • tolerance
D1 = –0,03/–0,08 mm
D2 = –0,07 /–0,27 mm
B = 0/–0,08 mm
ravnost = 0,8 mm/m
torzija maks. = 0,5 mm/m

Material
  • jeklo C45