Schneeberger | Linearna profilna vodila
Visokoprecizno in robustno linearno vodilo za vozičke s kroglicami, ki je posebej primeren za industrijske aplikacije z zahtevami po visokih hitrostih. Preko trapezne oblike linearnega tirnega profila je dosežena visoka togost vodenja in istočasno manjša potreba po vzdrževanju. Z...
Schneeberger | Linearna profilna vodila
Visokoprecizno in robustno linearno vodilo za vozičke z valjčki, ki posebej primerno za premikanje velikih bremen z natančnim tekom in pozicioniranjem ter nizkim trenjem. Preko trapezne oblike linearnega tirnega profila je dosežena visoka togost vodenja in istočasno manjša potreb...
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Linearna vodila se v osnovi razlikujejo po širini. Velikosti 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm in 35 mm so najpogostejše širine. Možne so tudi izvedbe vodil z izvrtinami za montažo ter izvedbe, ki so zaščitene proti koroziji. Druge izvedbe za zaščito priključkov pred vdorom umazanije ponujajo tudi namestitev pokrivnih trakov. Vodila v izvedbe zobate letve služijo kot točka za pogonske motorje in omogočajo kompaktno oblikovanje pogona.
Pri Haberkronu znaša maksimalna dolžina tirnic, ki jo lahko enodelno izdelamo, odvisno od velikosti do 6 metrov. Iz tega razloga tirnice oz. vodila sestavljamo iz več delov. Za obratovanje brez trenja morajo biti tirnice na čelni strani zbrušene in imeti ostre robove.
Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.