Menu
Rezanje vodila profilne tirnice

Linearna tehnika, linearna vodila

Naš širok prodajni program visokokakovostnih profilnih vodil zagotavlja ekonomično, hitro in fleksibilno rešitev.

Pojdi na vodnika Več o tem
Priporočila

Izbrani izdelki, znamke in nasveti iz prodajnega programa Linearna tehnika, linearna vodila.

Linearna gred kaljena, brušena, zaščitena pred rjavenjem serija W../h6 | Linearne okrogle gredi
Že ogledano
Kupljeno
Linearna gred kaljena, brušena, zaščitena pred rjavenjem serija W../h6

Linearne okrogle gredi

Polna gred, ki je zaščitena pred rjavenjem, je značilna velika dimenzijska in oblikovna natančnost. Zaradi visoke trdote in kakovosti površine je ta gred primerna kot precizna tekalna proga za linearne kroglične ležaje v živilski industriji, medicinski tehniki in polprevodniški t...

Trapezno navojno vreteno, enostopenjsko, desni navoj, nerjaveče jeklo | Trapezna navojna vretena
Že ogledano
Kupljeno
Trapezno navojno vreteno, enostopenjsko, desni navoj, nerjaveče jeklo

Trapezna navojna vretena

Navojno vreteno iz nerjavečega jekla, trapezne oblike, ki pretvori vrtenje v linearno gibanje in se uporablja predvsem v ravnih pogonih.

Kroglično profilno vodilo Monorail SCHNEEBERGER serija BM S | Linearna profilna vodila
Že ogledano
Kupljeno
Kroglično profilno vodilo Monorail SCHNEEBERGER serija BM S

Schneeberger | Linearna profilna vodila

Visokoprecizno in robustno linearno vodilo za vozičke s kroglicami, ki je posebej primeren za industrijske aplikacije z zahtevami po visokih hitrostih. Preko trapezne oblike linearnega tirnega profila je dosežena visoka togost vodenja in istočasno manjša potreba po vzdrževanju. Z...

Linearni kroglični ležaj za težje obremenitve s prerezanim segmentom INA serija KSO | Linearna okrogla kroglična vodila
Že ogledano
Kupljeno
Linearni kroglični ležaj za težje obremenitve s prerezanim segmentom INA serija KSO

Schaeffler | Linearna okrogla kroglična vodila

Ta odprti linearni kroglični ležaj odlikujeta dobro razmerje teka in odlična nosilnost. Ta kotno nastavljivi linearni kroglični ležaj je primeren za uporabo na gredeh v povezavi z nosilnimi vodili.

Najboljše znamke iz Linearna tehnika, linearna vodila
Vse blagovne znamke

Pogosto zastavljena vprašanja

Naši strokovnjaki preidejo na bistvo

Linearna tehnika – tako posebna kot je vaša aplikacija

Linearni premiki se pojavljajo povsod, ne glede na to, ali gre za pakiranje, avtomatizacijo, logistiko ali splošno strojegradnjo. Zahteve glede teh premikov so zelo raznolike, zato potrebujemo tudi raznolike rešitve. Profilna vodila, linearna drsna vodila, vodila tekalnih ležajev in trapezna navojna vretena se uporabljajo prav takrat, ko potrebujemo varno in natančno vodenje ter dolgo življenjsko. Različne izvedbe (vrsta, velikost, material) omogočajo številne načine uporabe in zagotavljajo, da imamo za vsako zahtevo ustrezen izdelek.

Na prvi pogled
    Podroben prikaz trapeznega vijačnega pogona v CNC stroju
    Raznolike izvedbe v linearni tehniki omogočajo številne možnosti uporabe.

    Kratek pregled linearne tehnike

    Pod linearno tehniko sodijo elementi, ki skrbijo, da so mogoči premiki in hkrati znižajo obrabo, temperaturo ter raven hrupa. 

    Posplošeno lahko linearno tehniko razdelimo v 4 kategorije oz. izvedbe, in sicer v profilna vodila, vodila tekalnih ležajev, linearne gredi in trapezna navojna vretena.

    Podkategorije na področju linearne tehnike.
    Podkategorije na področju linearne tehnike.

    Medtem ko se profilna vodila in linearna vodila uporabljajo za podpiranje sil pri linearnih premikih, so vodila tekalnih ležajev namenjena posebej dolgim premičnim potem z veliko hitrostjo, nizkim hrupom in majhno premično silo. Za pogon linearnih gredi se uporabljajo trapezna navojna vretena s trapeznimi navojnimi maticami, npr. v CNC-strojih. 

    Linearna tehnika se uporablja tako v splošni strojegradnji kot posebni strojegradnji. Pojavlja se predvsem v pakirni in lesni industriji, tiskarskih strojih, polprevodniški industriji ali pri visokopreciznih aplikacijah na področju medicine.


    Profilna vodila – klasika v linearni tehniki

    Kadar gre za linearne premike, so profilna vodila preverjeni in vsestranski strojni modul. Ti sistemi so sestavljeni iz tirnice in vozička in so namenjeni za natančne premike, absorpcijo delujočih sil ter zmanjšanje obrabe.

    Profilna vodila so na voljo v različnih velikostih. Dobavljive dimenzije se ravnajo vedno po spodnji širini tirnice in so večinoma dobavljive v dimenzijah od 15 do 45 mm (5 mm razdalje). Če potrebujete drugačne dimenzije nas kontaktirajte, z veseljem vam svetujemo.

    Tomaz Tušek

    Kontakt

    Tomaz Tušek

    Vodja sortimenta pogonski elementi
    Štiriredni kroglični voziček v srebrni in zeleni barvi

    Podobno kot pri kotalnih ležajih imajo tudi profilna vodila različna kotalna telesa, ki definirajo vrsto vodenja. Kot kotalna telesa lahko uporabimo kroglice (kroglična vodila) ali valje (valjčna vodila). Kdaj se določeno vodilo uporabi, je odvisno od same aplikacije. V osnovi velja, da pri visokih obremenitvah in nizki hitrosti uporabimo valjčna vodila, pri nizkih obremenitvah in visoki hitrosti pa kroglična vodila.


    Zmanjšanje obrabe v linearni tehniki

    Za predčasno preprečevanje obrabe je nujno, da linearna vodila redno namažete z mastjo ali oljem. S pomočjo mazalnih plošč, ki imajo oljni rezervoar, lahko vodilne enote mažemo avtomatsko in enakomerno kar do 12 mesecev. 

    Pazite, da vodilo ni onesnaženo. Z dodatnimi deli, kot so dodatni posnemalci (viton, pločevina, prečni), lahko zaščitite vozičke pred različnimi vplivi okolja, npr. umazanijo in vlago. Za zaščito skrbijo tudi pokrivni čepi in pokrivni trakovi.


    Linearna kroglična vodila in linearna drsna vodila

    Linearni kroglični ležaji

    V nasprotju s profilnimi vodili so ti ležaji vodeni s pomočjo cilindričnih linearnih gredi. Tekalne puše so lahko v izvedbi linearnega drsnega ležaja ali linearnega krogličnega ležaja. Linearne gredi so izdelane v standardni izvedbi vse do dolžine 6.000 mm. Po želji lahko naročite tudi posebne dolžine gredi, ki so daljše od 6.000 mm.

    Za lažjo namestitev ležajev v konstrukcijo se uporabljajo linearne drsne ležajne enote ali linearne kroglične ležajne enote. Te enote so posebej prijazne uporabniku – sestavljene so iz na vgradnjo pripravljene kombinacije iz ležajne puše v togem ohišju. Dodatne navojne in ugreznjene izvrtine v ohišju omogočajo lažjo montažo potrebnih elementov.


    Vodila tekalnih ležajev

    Linearni vodilni valj

    Pri sistemih, ki imajo dolge premične poti, uporabljamo večinoma vodila tekalnih ležajev. Sistem teh vodil je sestavljen iz nosilne tirnice in tekalnih ležajev. Tekalni ležaji so po pravilu dvoredni kroglični ležaji s poševnim dotikom s tekalno režo. Skupaj z okroglo tekalno površino tirnice nastane dvotočkovni kontakt s tekalno tirnico. Po želji so dobavljivi tudi tekalni ležaji v zatesnjeni različici. Na izbiro so brezkontaktna ustnična tesnila in brusilna tesnilna (pri visokih zahtevah glede tesnjenja).

    Tirnice v polnem profilu oz. votlem profilu, tako kot ploščate izvedbe in tiste z utori za zobate jermene in montažo zobatih jermenic, prav tako sodijo v standardno skupino. Za fleksibilno oblikovanje tekalne tirnice lahko uporabimo posebne elemente.


    Trapezna navojna vretena

    Trapezna navojna vretena in trapezne navojne matice se uporabljajo povsod, kjer moramo rotacijske premike pretvoriti v linearne. Trapezna navojna vretena so zato zraven verižnih in jermenskih pogonov eden bolj priljubljenih pogonskih elementov v linearni tehniki. Navojna vretena so lahko z levim ali desnim navojem in glede na aplikacijo iz jekla ali nerjavečega jekla. Navojne matice so izdelane iz brona ali jekla in so na voljo v okroglih izvedbah ali z zunanjim šestkotnikom. Za enostavnejšo montažo lahko uporabite navojne matice s prirobnico.


    Naše storitve na področju linearne tehnike

    Delavec konfekcionia vodilo
    V našem centru linearne tehnike vam lahko po želji vaše valjčno ali kroglično vodilo tudi konfekcioniramo.

    Haberkornov široki sortiment visokokakovostnih profilnih vodil in linearnih gredi zagotavlja ekonomične, hitre in fleksibilne rešitve. V našem centru linearne tehnike vam lahko po želji vaše valjčno ali kroglično vodilo tudi konfekcioniramo.

    Prednosti

    • Skladiščenje standardnih profilnih vodil

    • Varni procesi in visoka natančnost zahvaljujoč izkušenim zaposlenim

    • Kratki dobavni časi za odrezane tirnice

    • Možnost izdelave manjših količin

    Za posebne rešitve nam pošljite povpraševanje ali načrt. Ponudbo boste prejeli takoj, ko preverimo izvedljivost. 

    V vaša profilna vodila lahko integriramo tudi sistem merjenja poti, ki zagotavljajo, da so stroji vedno v točnem položaju in v skladu z najožjimi tolerancami – varno in preprosto.

    Tomaz Tušek

    Kontakt

    Tomaz Tušek

    Vodja sortimenta pogonski elementi


    Merljiva natančnost za vašo linearno tehniko

    Natančnost je v linearni tehniki ključnega pomena. Prav ta natančnost je tisto, kar potrebujejo pozicionirne osi v pakirni industriji in avtomatizaciji pri visoki dinamiki. Vedeti, kje na tirnici se nahaja voziček, je bistveno. Slednje je možno prav z integriranimi sistemi merjenja poti našega partnerja Schneeberger. Schneeberger nudi analogne ali digitalne merilne metode, ki so idealna rešitev za končno ali postopno merjenje v aplikacijah linearne tehnike.